Page 994 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 994

Hengerek
Csőhajlító készletek
Gyors, biztonságos, ráncmentes hajlítás
A készlet tartalma: szivattyú, henger, tömlő, hajlítókeret, hajlítópofa és hajlítási szögmérő
A cső névleges mérete 1⁄2-4 collig
Minden készlet erős acél tárolódobozban kerül forgalomba
Eject-O-MaticTM hajlító (STB-202E) kettős működésű munkahengerrel és a hajlítópofából kilökő csővel
Rendelési Kód
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Része Szám
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Henger modell
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-3014
Nettó tömeg
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
Egységár Szivattyű modell €
***
P-392 ***
P-80 ***
ZU4408SE ***
Hidraulikus szétfeszítő
Integrált ék koncepció: Az ék súrlódás nélküli, sima mozgása, pontos, sérülésmentes feszítést tesz lehetővéKönnyű kezelhetőség, kis súly, 1 személyes működtetés Egyedi összefonódó ék kialakítás - Minden lépcsőn az elhajlás és kicsúszás kockázata nélkül alkalmazható.
Rendelési Kód
C4122626
C2399862
Anyavágók
9
Része Szám
FSM-8
FSH-14
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
maximális terjedelem Térfogat
80 mm
80 mm 78 ml
Csúcs illesztési hézag
6 mm
6 mm
Egységár Nettó tömeg €
6,5 kg ***
7,1 kg ***
700
72000
125000
Kompakt, ergonómikus, könnyű kialakításúEgyedi, hajlított fejes kialakítás A nagy igénybevételre tervezett vésők újraköszörülhetők
Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű munkahenger
Rendelési Kód
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Része Szám
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
Csapszeg pontossági tartomány
M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
Hexagon anya tar- tomány
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Térfogat
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Egységár Nettó tömeg €
1,2 kg ***
2 kg ***
3 kg ***
4,4 kg ***
8,2 kg ***
11,8 kg ***
34,1 kg ***
982
www.brammer.biz
Hidraulika
43888 43865 44247
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek


































































































   992   993   994   995   996