Page 990 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 990
Hengerek
Hidraulikus prések
Többfunkciós prések készletes kiszerelésben (50 és 75 tonnás prések)
Az 50 és 75 tonnás prések villástargoncával könnyen megfoghatók
A felső vagy alsó lap magassága csörlővel állítható (50 és 75 tonnás)
Az állítható szélesség lehetővé teszi a munkahenger oldalirányú elmozdulását A szivattyúopciók között szerepel az XA sorozatú, levegős üzemű lábpumpa: – a szivattyúba épített manométerrel optimálisan szabályozható
– a változtatható olajáram miatt pontos szabályozást igénylő présfeladatokhoz is megfelel.
Modell száma
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Henger funkció
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Kettős működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Maximális nyitási magasság
510 mm
510 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
Maximális nyitási - szélesség
1225 mm
1225 mm
993 mm
993 mm
993 mm
989 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
232000
232000
498000
498000
498000
718000
Nettó tömeg
165 kg
170 kg
700 kg
595 kg
600 kg
900 kg
Szivattyú típus
Kézi
Levegő
Elektromos
Kézi
Levegő
Levegő
Lökethossz
158 mm
158 mm
334 mm
159 mm
159 mm
156 mm
Rendelési Kód
C3615296
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Minden helyzetben működtethető.
Modell száma
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár Maximális nyitási - szélesség €
51 mm ***
57 mm ***
70 mm ***
C-prés és asztali prések
Rendelési Kód
C4122297
C4122298
C4122300
Része Szám
A-205
A-210
A-220
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
45000
101000
178000
Maximális nyitási magasság
165 mm
228 mm
305 mm
C-prés és asztali prések
Megmunkált felület a könnyebb rögzítés érdekében.
Talpfuratok a vízszintes vagy függőleges rögzítéshez.
Üreges asztal a hosszabb alkatrészek egyszerűbb behelyezése és kivétele érdekében.
9
Rendelési Kód
C4122306
C4122307
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
101000
295000
Maximális nyitási - széles- Maximális nyitási Egységár
Része Szám
A-310
A-330
ség
135 mm
178 mm
magasság €
227 mm ***
260 mm ***
Karimaillesztő szerszámok
Feszültségmentesen korrigálja az illesztési eltéréseket a csővezetékekben
A következő szabványok szerint: ANSI, API, BS és DINBármely helyzetben használható
Rendelési Kód
C4122332
C4122333
Része Szám
ATM-3
ATM-5
Csapszeg pontossági tartomány
25 - 54
≥ 31.5
Egységár Méretválaszték €
30 - 115 mm ***
80 - 203 mm ***
978
www.brammer.biz
Hidraulika
44278
43857
43851 43850