Page 991 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 991

Hengerek
Lehúzókészletek
A készlet tartalmazza a szivattyút, a tömlőt, a munkahengert, a manométert adapterrel és a szállítóládát A készlet további tartalma: lehúzó kar, csapágylehúzó, lehúzó csésze és csapágylehúzó-szerelék Gyors beállítási lehetőség a különféle munkákhoz
Rendelési Kód
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Lehúzó Szélessége Maxi- mum Külső
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
Maximális elméleti erő (kifelé)
(N) €
71000 ***
178000 ***
267000 ***
142000 ***
Egységár
Része Szám
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Maximum Hatókör
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
Posi Lock® mechanikus lehúzók
Posi Lock® mechanikus lehúzókA biztonságosabb, gyorsabb lehúzásért Szabadalmazott „Safety Cage” karrögzítő rendszer2 és 3 karos kivitelben is kapható
Rendelési Kód
C2399859
C4122554
C4122555
Része Szám
EP-106
EP-108
EP-110
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
89000
151000
178000
Maximum Hatókör
152 mm
203 mm
245 mm
Egységár Terjedési tartomány €
Posi Lock® hidraulikus lehúzók
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Terjedési tar- tomány
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
***
***
***
Egységár Nettó tömeg €
23 kg ***
48 kg ***
91 kg ***
907 kg ***
Posi Lock® hidraulikus lehúzók
A biztonságosabb, gyorsabb lehúzásértSzabadalmazott „Safety Cage” karrögzítő rendszer Nagy erejű hidraulikus rendszer a könnyű lehúzásért
Rendelési Kód
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Része Szám
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
142000
232000
498000
980000
Maximum Hatókör
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
Karbantartó készletek
Általános hidraulikus szerszámkészlet
Tolás, húzás, emelés, préselés,egyengetés, feszítés, és szorítási feladatok elvégzésére
A készlet tartalmazza a könnyű kézipumpát, az 1,8 m-es hidraulikus tömlőt, a munkahenger(eke)t és a manométert adapterrel A számos kiegészítő lehetővé teszi a speciális szerszámok gyors konfigurálását
A teljes készlettel szinte minden karbantartási munka könnyen elvégezhető
Rendelési Kód
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Része Szám
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Henger modell
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Darabszám
Nettó tömeg
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
35
22
24
40
19
59
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Térfogat
78 ml
9
Hidraulikus ékfeszítő
Minimális, 10 mm-es helyigény a megtámasztáshoz
Minden lépcsőn a teljes tömeggel terhelhetőEgyenes, függőleges emelés Minden lépcsőn az elhajlás és kicsúszás kockázata nélkül alkalmazható Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű.
Rendelési Kód
C3634056
Része Szám
LW-16
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
Maximális elméleti erő
(kifelé) (N) Lökethossz
157000 21 mm
Csúcs illesz- tési hézag
10 mm
Nettó tömeg
9 kg
www.brammer.biz
979
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
43882 43886 43864 43863
43858


































































































   989   990   991   992   993