Page 989 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 989
Hengerek
Vezérlőszelepek
Hidraulikus prések
Az olajáram irányításához egy másodlagos körre.
Az áramlás mindaddig szünetel, amíg a rendszernyomás a V-161 beállításig nem emelkedik.
Műhelyprés elektromos szivattyúvalMinden műhely alaptartozéka
Az egyedi „Hydrajust” asztalpozicionáló eszköz segítségével az alsó lap beállítható
Rendelési Kód
C4123042
Része Szám
V-161
Csatlakozó méret
3/8 NPT
Egységár Nyomástartomány €
140 - 700 bar ***
Vezérlőszelepek
A hengerre szerelhető a teher megtartásához a rendszernyomás megszűnése esetén is.
Általában kettős működésű hengerekkel használatos, ahol a szabályozó csonk a henger visszahúzó ágába épített T-csatlakozóból kapja a nyomást
Modell száma
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Henger funkció
Kettős működésű (D/A)
Maximális nyitási magasság
990 mm
1220 mm
Maximális nyitási - szélesség
989 mm
1340 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
933000
1995000
Nettó tömeg
993 kg
1992 kg
Szivattyú típus
Elektromos
Lökethossz
333 mm
330 mm
Rendelési Kód
C4123045
Része Szám
V-42
Csatlakozó méret
3/8 NPT
Egységár Nyomástartomány €
0 - 700 bar ***
Vezérlőszelepek
Tehermegtartási alkalmazásokhoz, egyszeres és kettős működésű hengereknél is.
A szelepeken át az olaj visszaáramolhat a tartályba, ha a henger visszahúzódik
Rendelési Kód
Modell száma
Egységár €
***
***
Rendelési Kód
C4123046
Része Szám
V-66
Csatlakozó méret
3/8 NPT
Egységár Nyomástartomány €
0 - 700 bar ***
C6038881 VLP-10013ZES
C4123071 VLP-20013ZES
Hidraulikus prések
10 tonnás asztali prés kézipumpával
Vezérlőszelepek
Hasonló a V-66-hoz, de nagyon pontos méréssel a precíz áramlásszabályozásért.
A V-66F-et nem tehermegtartásra tervezték
Rendelési Kód
C4123047
Része Szám
V-66F
Csatlakozó méret
3/8 NPT
Egységár Nyomástartomány €
0 - 700 bar ***
Vezérlőszelepek
Modell száma
VLP-106P142
Henger funkció
Egyszeres működésű
Maximális nyitási magasság
432 mm
Maximális nyitási - szélesség
430 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
101000
Nettó tömeg
49 kg
Szivattyú típus
Kézi
Lökethossz
156 mm
A henger sebességének szabályozására. Elzárószelepként is használható ideiglenes tehermegtartásra.
9
Rendelési Kód
C3634098
Része Szám
V-82
Egységár Csatlakozó méret Nyomástartomány €
3/8 NPT 0 - 700 bar ***
Vezérlőszelepek
Rendelési Kód
C4360352
Egységár €
***
Modell száma
VLP-106P142
Fokozatmentesen állítható a manométerből kiáramló
olaj mérésére. Segítségével megakadályozható a mutató hirtelen elmozdulása, ha a terhelés vagy a nyomás hirtelen megszűnik.
Elzárószelepként is használható a manométer védelmére folyamatos ciklusú alkalmazásokban
Rendelési Kód
C4123050
Része Szám
V-91
Egységár Csatlakozó méret Nyomástartomány €
3/8 NPT 0 - 700 bar ***
www.brammer.biz
977
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
44257
44255 44253
44252 44251
44250
44262
44259