Page 988 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 988

Hengerek
Manométerek
Kettős, bar- és psi-beosztású skálával
Gyors, könnyű telepíthetőségKorrózióálló, rozsdamentes tokozású manométer
Rendelési Kód
C3634047
C2531377
Része Szám
GP-10S
GP-15S
Pontosság
1.0%
1.0%
Kapcsolódó menetméret
1/2 NPT
1/2 NPT
Mérőóra átmérő
100 mm
100 mm
Nyomástartomány
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Egységár Nettó tömeg €
0,7 kg ***
0,6 kg ***
Digitális manométer
Rendelési
Kód Része Szám
C6038878 DGR-2
Manométerek
Rendelési
Kód Része Szám
C3835838 G-2535L
C4122647 G-4039L
C4122648 G-4040L
Manométerek
9
Magas nyomás kijelzése a következő mértékegységben: bar, psi, MPa; Alacsony nyomás kijelzése a következő mértékegységekben: kPa, mPa, hPa és mbar
Pontosság
0.25%
Kapcsolódó menetméret
1/4 NPT
Mérőóra átmérő
70 mm
Nyomástartomány
0 - 1380 bar
Nettó tömeg
0,23 kg
Egységár €
***
Kettős, bar- és psi-beosztású skálávalA hosszú élettartam érdekében minden nyomásérzékelő alkatrész tömített és glicerinnel csillapítottBiztonsági repedőtárcsával és nyomáskiegyenlítő membránnal
Pontosság
1.5%
1.0%
1.0%
Kapcsolódó menetméret
1/4 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Mérőóra átmérő
63 mm
100 mm
100 mm
Nyomástartomány
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Egységár Nettó tömeg €
0,5 kg ***
0,9 kg ***
0,9 kg ***
A nyomásmérő egyszerű telepítéséhez
Az „apa” csatlakozó a szivattyú vagy munkahenger csonkjába csavarozható, az „anya” csatlakozóhoz tömlő vagy csőcsatlakozó köthető, a 3. csonk a manométer bekötésére szolgál
Rendelési Kód
Része Szám
Kapcsolódó menetméret 1
Kapcsolódó menetméret 2
3/8 NPT
3/8 NPT
teljes hossz
155 mm
133 mm
Egységár Csatlakozó méret Nettó tömeg €
1/2 NPT 0,9 kg ***
1/4 NPT 0,8 kg ***
C3634045 GA-2
C4299038 GA-3
Vezérlőszelepek
Rendelési Kód
C4123040
3/8 NPT
3/8 NPT
Része Szám
V-152
Korlátozza a szivattyú által a hidraulikus körben létrehozott nyomást, és ezzel az egyéb részegységekre ható erőt. A szelep az előre beállított nyomás elérésekor nyit
Csatlakozó méret
3/8 NPT
Egységár Nyomástartomány €
55 - 700 bar ***
976
www.brammer.biz
Hidraulika
44248 43872 43871 43862 43873


































































































   986   987   988   989   990