Page 987 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 987
Hengerek
Hidraulikus biztonsági tömlők
Hőre lágyuló biztonsági tömlők
Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, 4:1 biztonsági tényezővel Maximális üzemi nyomás 700 bar
A külső köpeny anyaga maximálisan dörzsölésálló poliuretán
Rendelési Kód
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Kapcsolódó menetméret 1
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Kapcsolódó menetméret 2
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Tömlő szerelővég (2)
Straight
Straight
Straight
Straight
CH-604
CH-604
Tömlő belső átmérő
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
Része Szám
H-7206
H-7210
H-7220
HC-7206
HC-7210
HC-7220
Tömlő szerelővég (1)
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Tömlő hossz
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Nettó Egységár tömeg €
0,9 kg ***
1,4 kg ***
2,8 kg ***
1 kg ***
1,5 kg ***
2,9 kg ***
Egységár Nettó tömeg €
0,2 kg ***
0,2 kg ***
0,2 kg ***
Egységár Nettótömeg €
3,1 kg ***
Egységár 9 Nettótömeg €
2,3 kg ***
4,2 kg ***
Egységár €
***
***
***
Csőcsatlakozók
Mindegyik Enerpac szivattyúhoz és munkahengerhez ajánlottRésze egy „2 az 1-ben” porvédő sapka, mind „apa”, mind „anya” csatlakozókhoz
Rendelési Kód
C3781324
C1248330
C3634033
Elosztók
Része Szám
C-604
CH-604
CR400
Tétel Leírás
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
Kapcsolódó menetméret
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximális Átfolyás (LPM)
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
35
35
35
700
700
700
Teljesmagasság
32 mm
Teljesmagasság
106 mm
106 mm
Az elosztók több hidraulikus ágat kapcsolnak össze egy központi helyen.
Rendelési
Kód RészeSzám
C3634024 A-65
Elosztók
Csonkok(nyílások)száma Csatlakozóméret teljeshossz
7 x 3/8 NPT 3/8 NPT 369 mm
Teljesszélesség(T)
32 mm
Teljesszélesség(T)
A szabályozható elosztók egyidejűleg alkalmazhatóak 2 vagy 4 db egyszeres működésű munkahengerre is
Rendelési
Kód RészeSzám
C3863549 AM-21
C4122328 AM-41
Hidraulikaolaj
Csonkok(nyílások)száma Csatlakozóméret teljeshossz
5 X 3/8 NPT 3/8 NPT 152 mm
7 x 3/8 NPT 3/8 NPT 305 mm
41 mm
41 mm
Prémium hidraulikaolaj
Megelőzi a szivattyú kavitációját; adalékanyag-tartalma gátolja a rozsdásodást, az oxidációt és az iszaposodást
Rendelési Kód
C4122685
C4112454
C6038880
Része Szám
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
viszkozitási index
100 min
100 min
100 min
Viszkozitás
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
Térfogat
1 l
5 l
20 l
www.brammer.biz
975
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
43879 43856 43854 43861 43878