Page 986 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 986
Hengerek
Kézipumpa
Műanyag házas hidraulikus kézipumpák
Ütés-és korrózióálló kivitelKis erőkifejtéssel működtethető Állítható belső nyomáshatároló szelep
Rendelési Kód
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Része Szám
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Térfogat
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Nettó tömeg
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Szivattyú elmozdulás cm3/fordulat
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Egységár Szivattyú elmozdulás ccm3/fordulat szakasz €
0,9 ***
2,47 ***
0,9 ***
0,9 ***
2,47 ***
2,47 ***
2,47 ***
Kézipumpa
Az ideális megoldás a nehéz feladatokhoz
Kisebb erőkifejtéssel működtethető; ergonómikus kialakítása révén kevésbé fárad el a kezelő Az olajtartályon nincs szellőzőnyílás, így elkerülhető a kiömlés
A gyorsan megfogható fül könnyű szállítást tesz lehetővé
Belső védelemmel a tartály túlzott nyomásnövekedése ellen
Rendelési Kód
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Része Szám
P-39
P-77
P-80
P-84
P-801
P-462
P-464
Térfogat
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Nettó tömeg
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
Szivattyú elmozdulás cm3/fordulat
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Egységár Szivattyú elmozdulás ccm3/fordulat szakasz €
2,46 ***
2,46 ***
2,46 ***
2,46 ***
2,46 ***
4,75 ***
4,75 ***
Takarékos elektromos szivattyúk
Könnyű, kompakt kivitel
A legmagasabb olajáram-tömeg arány: 3,31 l/min 13 baron; 0,32 l/min 700 baron Távirányítható motor és szelep50⁄60 Hz 0,37kW univerzális motor
Szakaszos terhelésre tervezve
9
Rendelési Kód
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Része Szám
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Térfogat
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Átfolyási szakasz 1(l/m)
3,31
3,31
3,31
3,31
Egységár Átfolyási szakasz 2(LPM) €
0,32 ***
0,32 ***
0,32 ***
0,32 ***
Levegős hidraulikus lábpumpák
Ergonómikus, felhasználóbarát kialakítás
Pontosan szabályozható folyadékáram a precíz kezelhetőség érdekében
A zárt hidraulikus rendszer lehetővé teszi az eszköz használatát minden körülmények között, és megakadályozza a szennyeződés bejutását
Pedálzár-funkció a visszahúzási pozícióhoz.
Rendelési Kód
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Része Szám
XA-11
XA-11G
XA-12
XA-12G
XA-12VG
Térfogat Átfolyási szakasz 1(l/m)
1l 2
1l 2
2l 2
2l 2
2l 2
Átfolyási szakasz 2(LPM)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
A henger tipus szerinti használat
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Kettős működésű
Egységár Mérőóra típus €
Semmi ***
Manométer ***
Semmi ***
Manométer ***
Manométer ***
974
www.brammer.biz
Hidraulika
44276 43893
43890
43889