Page 985 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 985
Hengerek
Precíziós ipari hengerek
• Kettős működésű kivitel, erőkifejtés mindkét irányban a sokoldalú felhasználhatóság szolgálatában • Egyedi beépítési lehetőségek révén könnyebben rögzíthető
• Hosszú élettartamra tervezett: a legjobb választás a sorozatgyártási alkalmazásokhoz
Rendelési Kód
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Része Szám
BRD-43
BRD-46
BRD-96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD-2510
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
35000
35000
80000
80000
142000
222000
222000
Lökethossz
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Magasság - zárva
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Nettó tömeg
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
700
700
700
700
700
700
700
Henger-szivattyú készletek, egyszeres működésű
• Üreges hengerekkel a nyomó és húzó alkalmazásokhoz
• A készlet tartalmaz 1,8 m tömlőt, manométert adapterrel, valamint kétfokozatú kézipumpát
Rendelési Kód
C4122935
C4122938
C4122940
Része Szám
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Henger modell
RCH-202
RCH-302
RCH-603
Központi Lyuk átmérő
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
215000
326000
576000
Lökethossz
49 mm
64 mm
76 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
Henger-szivattyú készletek, egyszeres működésű
• Lapos munkahengerekkel: ideálisan alkalmazható szűk térben
• A készlet tartalmaz 1,8 m tömlőt, manométert adapterrel, valamint kétfokozatú kézipumpát
Rendelési Kód
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Része Szám
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Henger modell
RCS-101
RCS-201
RCS-1002
RCS-302
RCS-502
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
101000
201000
887000
326000
435000
Lökethossz
Magasság - zárva
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Henger-szivattyú készletek, egyszeres működésű
9
Általános felhasználású hengerekkel a maximális sokoldalúság érdekében
A készlet tartalmaz 1,8 m tömlőt, manométert adapterrel, valamint kétfokozatú kézipumpát
Rendelési Kód
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Része Szám
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Lökethossz
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Henger modell
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
973
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
44244 44241 44239 43859