Page 984 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 984
Hengerek
Flat Jac® hengerek, egyszeres működésű
• Kompakt, lapos kialakítású: ott is használható, ahol a legtöbb más henger nem fér el • Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
• Az RSM-750, 1000 és 1500 fogantyúval felszerelt, könnyen szállítható
• A szerelőfuratok könnyű rögzítést tesznek lehetővé
• Tűzzománcozás a jobb korrózióállóság érdekében
• CR-400 csatlakozó és porvédő sapka minden típushoz1) • Keménykrómozású, kiváló minőségű acéldugattyúk
• A hornyos dugattyúvégekhez nem szükséges nyomólap
Rendelési Kód
C3655780 C3796734 C3634091 C4114745 C3849557 C4122927 C3634090 C3849555
Része Szám
RSM-50 RSM-100 RSM-200 RSM-300 RSM-500 RSM-750 RSM-1000 RSM-1500
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
45000 101000 201000 295000 45000 718000 887000 1386000
Lökethossz
6 mm 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Magasság - zárva
32 mm 43 mm 51 mm 58 mm 66 mm 79 mm 85 mm 100 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700 700 700 700 700 700 700 700
Térfogat
4 ml 18 ml 32 ml 55 ml 99 ml 164 ml 203 ml 317 ml
Egységár Nettó tömeg €
1 kg *** 1,4 kg *** 3,1 kg *** 4,5 kg *** 6,8 kg *** 11,3 kg *** 14,5 kg *** 26,3 kg ***
Egységár Nettó tömeg €
4,1 kg *** 5 kg *** 6,8 kg *** 10,9 kg *** 22,7 kg ***
Lapos munkahengerek, egyszeres működésű
• Könnyű, alacsony profilú kialakítás: szűk helyen is jól használható
• Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
• Tűzzománcozás a jobb korrózióállóság érdekében
• Porlehúzó gyűrű véd a szennyeződések ellen, növelve a munkahenger élettartamát • CR-400 csatlakozó és porvédő sapka minden típushoz
• Hornyos, menetes furatokkal ellátott dugattyúvég a döntött nyomólapok felszerelésére • Az RCS-1002 beépített fogantyúval rendelkezik a könnyű szállításhoz
Rendelési Kód
C3655174 C3849127 C3849129 C2527661 C3849126
Része Szám
RCS-101 RCS-201 RCS-302 RCS-502 RCS-1002
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
101000 201000 295000 435000 887000
Lökethossz
38 mm 45 mm 62 mm 60 mm 57 mm
Magasság - zárva
88 mm 98 mm 117 mm 122 mm 141 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700 700 700 700 700
Térfogat
55 ml 129 ml 261 ml 373 ml 722 ml
Üreges dugattyús munkahengerek, egyszeres működésű
• Sokoldalúan alkalmazható a vizsgáló, karbantartási és feszítési alkalmazásokban
• Üreges dugattyú-kialakítás, nyomó és húzó feladatokra
• Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
• A 20 tonna feletti típusok nikkelezett, úszó középcsöve növeli a termék élettartamát • Tűzzománcozás a jobb korrózióállóság érdekében
• Külső menettel könnyen rögzíthető
Rendelési Kód
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Része Szám
RCH120
RCH-121
RCH-123
RCH-202
RCH-206
RCH-302
RCH-306
Központi Lyuk átmérő
19,6 mm
19,6 mm
19,6 mm
26,9 mm
26,9 mm
33,3 mm
33,3 mm
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Lökethossz
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Legnagyobb üzemi Magasság - zárva nyomás (Bar)
Egységár Térfogat Nettó tömeg €
9
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
700
700
700
700
700
700
700
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Térfogat
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
1,5 kg ***
2,8 kg ***
4,4 kg ***
7,7 kg ***
14,1 kg ***
10,9 kg ***
21,8 kg ***
Egységár Nettó tömeg €
21 kg ***
35 kg ***
45 kg ***
33 kg ***
79 kg ***
Üreges dugattyús munkahengerek, kettős működésű
• Sokoldalúan alkalmazható a vizsgáló, karbantartási és feszítési alkalmazásokban • Üreges dugattyú-kialakítás , nyomó és húzó feladatokra
• Kettős működésű a gyors hidraulikus visszahúzás érdekében
• Tűzzománcozás a jobb korrózióállóság érdekében
• Külső menettel könnyen rögzíthető
Rendelési Kód
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Része Szám
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Központi Lyuk átmérő
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
326000
576000
576000
931000
931000
Lökethossz
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Legnagyobb üzemi Magasság - zárva nyomás (Bar)
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
700
700
700
700
700
972
www.brammer.biz
Hidraulika
44236 44233 44235 44237