Page 983 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 983

Hengerek
Alumínium henger, egyszeres működésű
• Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
• Félreterheléssel szembeni ellenállás 10%-ig Kézi fogantyú minden modellen • Acél talp és nyomódarab
Rendelési Kód
C2151403
C2151406
C2151404
C2151409
C2151407
C2151405
C2151408
C2151410
C2151411
C2151399
C2151400
C2151402
Része Szám
RAC-202
RAC-302
RAC-204
RAC-502
RAC-304
RAC-206
RAC-306
RAC-504
RAC-506
RAC-1004
RAC-1006
RAC-1506
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
218000
309000
218000
496000
309000
218000
309000
496000
496000
1002000
1002000
1589000
Lökethossz
50 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Magasság - zárva
174 mm
181 mm
224 mm
186 mm
231 mm
274 mm
281 mm
236 mm
286 mm
271 mm
321 mm
343 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Térfogat
156 ml
221 ml
312 ml
354 ml
442 ml
468 ml
663 ml
709 ml
1063 ml
1431 ml
2147 ml
3405 ml
Nettó tömeg
3,6 kg
4,5 kg
4,1 kg
8,5 kg
5,2 kg
4,6 kg
5,9 kg
9,8 kg
11,1 kg
19,6 kg
21,9 kg
33,3 kg
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Alumínium henger, záróanya
• Biztonsági anyával a teher mechanikus rögzítéséhez
• Félreterheléssel szemben 5%-ig ellenállóKézi fogantyú minden modellen • Acél talp és nyomódarab
• Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
Rendelési Kód
C4122828
C4122833
C4122829
C4122830
C4122834
C4122813
C4122835
C4122818
C4122814
C4122815
C4122819
C4122820
Része Szám
RACL-302
RACL-502
RACL-304
RACL-306
RACL-504
RACL-1002
RACL-506
RACL-1502
RACL-1004
RACL-1006
RACL-1504
RACL-1506
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
309000
496000
309000
309000
496000
1002000
496000
1589000
1002000
1002000
1589000
1589000
Lökethossz
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
50 mm
150 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
Magasság - zárva
231 mm
236 mm
218 mm
331 mm
286 mm
296 mm
336 mm
323 mm
346 mm
396 mm
373 mm
423 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Térfogat
221 ml
354 ml
442 ml
663 ml
709 ml
716 ml
1063 ml
1135 ml
1431 ml
2147 ml
2270 ml
3405 ml
Nettó tömeg
5,4 kg
9,3 kg
6,1 kg
6,8 kg
10,6 kg
21,9 kg
11,9 kg
32,2 kg
24,2 kg
26,5 kg
36,2 kg
40,2 kg
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Alumínium henger, üreges dugattyús
9
• Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
• Üreges dugattyú-kialakítás, nyomó és húzó feladatokra
• A kompozit csapágyak növelik az élettartamot, és ellenállnak a félreterheléseknek • Kézi fogantyú minden modellen
• Acél talp és nyomódarab
Rendelési Kód
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Része Szám
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Lökethossz
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Magasság - zárva
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
700
700
Térfogat
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Nettó tömeg
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Egységár €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
971
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
44227 44228
44226


































































































   981   982   983   984   985