Page 968 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 968

Szelepek
KH - 3-utas BSPP golyós acél szelep - Belső menetes BSPP (ISO 1179-1)
Acél
Rendelési Kód
C1113651
C1110556
C1113174
C1113247
C1113653
Része Szám
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
KH3/2-1X
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Egységár €
74,68
78,00
85,68
162,58
195,11
ELA - Légkieresztő szelep - Külső menetes BSPP - EOlastic tömítés
Rendelési Kód
C1104624
Része Szám
ELA1/4EDCF
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Egységár €
108,15
Egységár €
WV - Váltószelep - EO 24° kúpvég
Rendelési Kód
C1109813
C1113581
C1110966
C1111577
Része Szám
WV08LOMDCF
WV10LOMDCF
WV12LOMDCF
WV15LOMDCF
Tömlő külső átmérő
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Csatlakozó méret
M14x1,5 35,33
M16x1,5 39,94
M18x1,5 56,26
M22x1,5 66,36
9
DV - Elzárószelep PN 10 - DIN 3512 burkolat - EO 24° kúpvég
Része Szám
DV06LX
DV08LX
DV10LX
DV12LX
DV15LX
DV18LX
DV22LX
DV28LX
DV35LX
Rendelési Kód
C6079950
C1104823
C4163789
C1104090
C6079951
C1105018
C6079952
C1105398
C2788451
Tömlő külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
Csatlakozó méret
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
Egységár €
29,45
32,67
32,65
33,71
36,91
39,73
52,46
84,20
M45x2 134,59
956
www.brammer.biz
Hidraulika
47195 47197 47196 47194


































































































   966   967   968   969   970