Page 969 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 969

Szelepek
RHD - Visszacsapószelep - EO 24° kúpvég
Leírás:
• PN 420 bar névleges nyomással rendelkező visszacsapó szelepek:
- csőcsatlakozás mindkét végen RHD
- csőcsatlakozás külső meneteshez csonkhoz RHV/RHZ
- mindkét végen belső menettel RHDI
- furatba építhető szelep RVP
- I-TL szelep belső elemek
- szivárgási sebesség hidraulikus tesztnyomás alatt: 1 csepp percenként.
Hőmérséklet-tartomány:
• -10°C-től +100°C-ig.
Váltószelepek:
• Legfeljebb PN 160 WV névleges nyomásig.
• Szivárgási sebesség a teszt nyomás alatt: 20 csepp percenként Kézi működtetés:
• Legfeljebb PN 10 WV alacsony névleges nyomásig. Elzárószelepek:
• Legfeljebb PN 40 WV közepes névleges nyomásig. Alkalmazás:
• Petróleum-alapú hidraulikus folyadékokhoz, kenőanyagokhoz és üzemanyaghoz.
• Legfeljebb 420 bar nyomású alkalmazásokig.
Előnyök:
• A méretek széles választéka, rugalmasan választható külső menetek és nyomás ellenállás. • Cr(VI)-mentes felület.
• Kompakt, karbantartásmentes felépítés, üzembiztos. További előnyök:
• Meghosszabbítja a hidraulikus rendszerek élettartamát. Reduce maintenance and downtime costs.
Rendelési Kód
C1111265
C1111264
C1111263
C1111262
C1113580
C1111261
C1113553
C1111260
C1111259
C1111258
C1113501
C1111508
C1109781
C1111045
C4423243
C1113554
C1113555
C1111315
C1109761
C1114763
Része Szám
RHD06LOMDCF
RHD08LOMDCF
RHD10LOMDCF
RHD12LOMDCF
RHD15LOMDCF
RHD18LOMDCF
RHD22LOMDCF
RHD28LOMDCF
RHD35LOMDCF
RHD42LOMDCF
RHD06SOMDCF
RHD08SOMDCF
RHD10SOMDCF
RHD12SOMDCF
RHD14SOMDCF
RHD16SOMDCF
RHD20SOMDCF
RHD25SOMDCF
RHD30SOMDCF
RHD38SOMDCF
Tömlő külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Egységár €
10,28
10,64
13,40
17,86
21,67
27,99
45,03
62,44
84,35
90,91
14,01
14,37
18,19
***
43,86
***
48,43
57,05
75,69
84,70
RHDI - Visszacsapószelep - Belső menetes BSPP (ISO 1179-1)
9
Rendelési Kód
C1109751
C1113579
C1109750
C1113314
C1113586
C1109752
C1109754
C1110886
Része Szám
RHDI1/8CF
RHDI1/4CF
RHDI3/8CF
RHDI1/2CF
RHDI3/4CF
RHDI1CF
RHDI11/4CF
RHDI11/2CF
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Egységár €
25,23
23,42
36,43
38,65
58,03
78,72
133,28
166,10
www.brammer.biz
957
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47558
47556


































































































   967   968   969   970   971