Page 966 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 966
Szelepek
D1VW sorozat - Tolattyús zelep - Elektromos működtetésű
Leírás:
• 3-kamrás, elektromos vezérlésű 4/3- vagy 4/2-irányváltószelep.
• Közvetlen működtetés szolenoidokkal, becsavart nedves
védőlemezben.
• A normál verzió 24 DC szolenoidokkal és NBR tömítésekkel. Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Átfolyási sebesség:
• Legfeljebb 80 l/perc.
Előnyök:
• Nagy áramlási kapacitás. • Általános design. További előnyök:
• Minimális leállási idő. Nagyon rövid szállítási idő.
Szelep tolattyú típus
Zárt Központ
Központ pozíció P-A-B-T
Központ pozíció A-B-T-
Központ pozíció P-T
Központ pozíció P-A-B-T
No Központ pozíció
Előnyök:
• Nagy áramlási kapacitás. • Általános design. További előnyök:
• Minimális leállási idő. Nagyon rövid szállítási idő.
Tömítés anyaga
Fluor Gumi (FKM, FPM)
Fluor Gumi (FKM, FPM)
Fluor Gumi (FKM, FPM)
Fluor Gumi (FKM, FPM)
• Legfeljebb 80 l/perc. Előnyök:
• Nagy áramlási kapacitás. • Általános design. További előnyök:
• Minimális leállási idő. Nagyon rövid szállítási idő.
Tömítés anyaga
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Rendelési Kód
C1113725
C1189083
C1109601
C1111399
C2295972
C1115018
Része Szám
D1VW001CNJW
D1VW002CNJW
D1VW004CNJW
D1VW008CNJW
D1VW020BNJW
D1VW020DNJW
Névleges méret (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Szelepfunkció - hidraulikus
Egységár szelepvezérlés €
4/3
4/3
4/3
4/2
4/2
4/2
Reteszelődő
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
218,16
219,05
219,05
288,64
181,43
218,47
D1VW sorozat - Tolattyús zelep - Elektromos működtetésű
Leírás:
• 3-kamrás, elektromos vezérlésű 4/3- vagy 4/2-irányváltószelep.
• Közvetlen működtetés szolenoidokkal, becsavart nedves
védőlemezben.
• A normál verzió 24 DC szolenoidokkal és NBR tömítésekkel. Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Átfolyási sebesség:
• Legfeljebb 80 l/perc.
Rendelési Kód
C7318364
C7041580
C4313494
C7041584
Része Szám
D1VW002EVJDLJ5
D1VW004CVJDLJ5
D1VW020BVJDLJ5
D1VW020DVJDLJ5
Névleges méret (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Szelepfunkció - hidraulikus Szelep tolattyú típus
Egységár szelepvezérlés €
4/3
4/3
4/2
4/2 Reteszelődő
Központ pozíció P-A-B-T
Központ pozíció A-B-T-
Központ pozíció P-A-B-T
No Központ pozíció
8 Watt Mágnesszelep
8 Watt Mágnesszelep
8 Watt Mágnesszelep
8 Watt Mágnesszelep
***
***
***
***
D1VW sorozat - Tolattyús zelep - Elektromos működtetésű
Leírás:
• 3-kamrás, elektromos vezérlésű 4/3- vagy 4/2-irányváltószelep.
• Közvetlen működtetés szolenoidokkal, becsavart nedves
védőlemezben.
• A normál verzió 24 DC szolenoidokkal és NBR tömítésekkel. Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Átfolyási sebesség:
9
Rendelési Kód
C2351570
C2351572
C2796273
Része Szám
D3W001CNJW
D3W004CNJW
D3W020BNJW
Névleges méret (CETOP)
CETOP 5
CETOP 5
CETOP 5
Szelepfunkció - hidraulikus
4/3
4/3
4/2
Szelep tolattyú típus
Zárt Központ
Központ pozíció A-B-T-
Központ pozíció P-A-B-T
szelepvezérlés
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
24 DC Mágnesszelep
Egységár €
***
***
***
126,70
103,39
95,18
92,35
125,09
CM - Visszacsapószelep - Közvetlen működtetésű
Leírás:
• Közlapos szelepek D1VW útváltószelepekkel kombinálva. Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Előnyök:
• Egyszerű használat.
• Can be used in both directions.
További előnyök:
• Minimális leállási idő.
Nagyon rövid szállítási idő.
Rendelési Kód
C3224142
C3224143
C2149026
C1106127
C1106980
Része Szám
CM2PPV
CM2AAV
CM2BBV
CM2TTV
CM2DDV
Szelepfunkció - hidraulikus
P Port ellenőrzése
A Port ellenőrzése
B Port ellenőrzése
T Port ellenőrzése
A & B Port ellenőrzése
Egységár €
954
www.brammer.biz
Hidraulika
47575
425415 425416 47198