Page 967 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 967

Szelepek
CPOM - Visszacsapószelep - Hidraulikus
KH - 2-utas BSPP golyós acél szelep - Belső menetes BSPP (ISO 1179-1)
Leírás:
• Közlapos szelepek D1VW útváltószelepekkel
kombinálva.
Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Előnyök:
• Egyszerű használat.
• Can be used in both directions. További előnyök:
• Minimális leállási idő.
Nagyon rövid szállítási idő.
Rendelési Egységár
Acél
Rendelési Kód
C1109905
C1110116
C1110115
C1110238
C1109904
C1109910
C1109908
C1109909
Része Szám
KH1/8X
KH1/4X
KH3/8X
KH1/2X
KH3/4X
KH1X
KH11/4X
KH11/2X
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 BSPP
Egységár €
34,14
29,80
34,64
39,47
66,37
84,65
182,09
228,98
Egységár €
148,12
161,81
185,33
290,59
616,67
341,86
Kód
C1106672
C1106784
C1106747
Része Szám Szelepfunkció - hidraulikus
CPOM2AAV A Port ellenőrzése
CPOM2BBV B Port ellenőrzése
CPOM2DDV A & B Port ellenőrzése
€
284,84
199,16
200,46
KH - 2-utas BSPP golyós acél szelep - Belső menetes BSPP (ISO 1179-1)
FM - Fojtó-visszacsapószelep
Leírás:
• Közlapos szelepek D1VW útváltószelepekkel
kombinálva.
Üzemi nyomás:
• max. 350 bar.
Beállítás:
• Hatlapfejű csavar (FM2DDSV), gomb (FM2DDKV)
[
Előnyök:
• Egyszerű használat.
• Can be used in both directions. További előnyök:
• Minimális leállási idő.
Nagyon rövid szállítási idő.
Rozsdamentes acél
Rendelési Kód
C1109906
C1109903
C1109907
C1111367
C1110896
C1113636
Része Szám
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
KH11/471X
KH171X
KH - 2-utas NPT golyós acél szelep - Belső menetes NPT (SAE 476)
Rendelési Egységár
Acél
Rendelési Kód
C1113065
C2789507
C1112385
C1217009
C2789492
C2789483
Kód
C1106780
C1106223
Része Szám
FM2DDSV
FM2DDKV
Szelepfunkció - hidraulikus
A & B Port ellenőrzése
A & B Port ellenőrzése
€
173,47
200,58
Része Szám
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
KH1NPTX
KH11/2NPTX
Csatlakozó méret
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1 1/2 NPT
Egységár €
29,08
30,24
32,31
65,10
83,58
277,77
Egységár €
28,12
26,92
28,94
37,18
33,75
54,67 9 65,92
81,97
204,22
265,68
26,92
32,15
33,08
30,53
33,75
66,58
63,49
81,97
203,01
KH - 2-utas acél golyós szelep - EO 24° kúpvég
Rozsdamentes acél
Rendelési Kód
C4420056
C1112600
C4420079
C1113368
C2789490
C4420097
C2789495
C2789486
C4420083
C1111230
C1114194
C1111229
C4420150
KH - 2-utas acél golyós szelep - EO 24° kúpvég
Része Szám
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
KH20S71X
KH25S71X
KH38S71X
Tömlő külső átmérő
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Egységár €
153,17
173,66
186,54
197,78
221,76
314,55
381,64
169,78
205,76
190,64
191,82
288,99
736,50
Acél
Rendelési Kód
C2789478
C1112099
C1112335
C1112334
C1112333
C1112332
C1112579
C1112331
C1114154
C1112238
C2351317
C2789481
C2789487
C1114940
C1112100
C1111531
C1111530
C1115024
C1113360
Része Szám
KH06LX
KH08LX
KH10LX
KH12LX
KH15LX
KH18LX
KH22LX
KH28LX
KH35LX
KH42LX
KH08SX
KH10SX
KH12SX
KH14SX
KH16SX
KH20SX
KH25SX
KH30SX
KH38SX
Tömlő külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
www.brammer.biz
955
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47189 47579
47578
47187 47192 47191
47190


































































































   965   966   967   968   969