Page 970 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 970

Szelepek
RHV-M-ED - Visszacsapószelep - Külső menetes metrikus - EOlastic tömítés (ISO 9974) - EO 24° kúpvég
RVP - Furatba építhető visszacspószelep
Rendelési Kód
C1930757
C1930761
C1109658
C1930733
Része Szám
RHZ06SMEDOMDCF
RHZ10LMEDOMDCF
RHZ25SMEDOMDCF
RHZ28LMEDOMDCF
Tömlő külső átmérő
6 mm
10 mm
25 mm
28 mm
Csatlakozó Egységár méret €
M12x1,5 23,29
M14x1,5 15,66
M33x2 63,33
M33x2 75,31
Rendelési Kód
C1109645
C1109868
C1109644
C1109643
Része Szám
RVP13CF
RVP16CF
RVP20CF
RVP24CF
Egységár Méret tartomány €
6-L/6u.8-S 26,42
8-L/10-S 28,93
10-L/12-S 36,93
12-L/14-S 40,83
RHV-R-ED - Visszacsapószelep - Külső menetes BSPP - EOlastic tömítés (ISO 1179) - EO 24° kúpvég
RHV-R-ED - visszacsapószelep - EO 24° kúpvég - Külső menetes BSPP - EOlastic tömítés (ISO 1179)
9
Rendelési Kód
C1930770
C1110948
C1109684
C1111572
C1109672
C1109667
C1113556
C1930735
C1109652
C1115009
C1930763
C1930762
C1111552
C1113552
C1110871
C1110872
C1109817
C1930728
Része Szám
RHZ06LREDOMDCF
RHZ08LREDOMDCF
RHZ10LREDOMDCF
RHZ12LREDOMDCF
RHZ15LREDOMDCF
RHZ18LREDOMDCF
RHZ22LREDOMDCF
RHZ28LREDOMDCF
RHZ35LREDOMDCF
RHZ42LREDOMDCF
RHZ06SREDOMDCF
RHZ08SREDOMDCF
RHZ12SREDOMDCF
RHZ16SREDOMDCF
RHZ20SREDOMDCF
RHZ25SREDOMDCF
RHZ30SREDOMDCF
RHZ38SREDOMDCF
Tömlő külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Egységár €
10,95
11,38
14,27
18,47
21,74
29,53
47,25
67,56
86,92
94,26
14,68
14,81
18,80
32,88
47,38
55,66
80,27
91,59
Rendelési Kód
C1930768
C1109745
C1109737
C1112124
C1109727
C1113578
C1111310
C1109709
C1109696
C1930764
C1109740
C1930751
C1109729
C4423308
C1109723
C1109718
C1109710
C1109703
C1109697
Része Szám
RHV06LREDOMDCF
RHV08LREDOMDCF
RHV10LREDOMDCF
RHV12LREDOMDCF
RHV15LREDOMDCF
RHV18LREDOMDCF
RHV22LREDOMDCF
RHV28LREDOMDCF
RHV42LREDOMDCF
RHV06SREDOMDCF
RHV08SREDOMDCF
RHV10SREDOMDCF
RHV12SREDOMDCF
RHV14SREDOMDCF
RHV16SREDOMDCF
RHV20SREDOMDCF
RHV25SREDOMDCF
RHV30SREDOMDCF
RHV38SREDOMDCF
Tömlő külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Egységár €
10,44
11,43
14,35
17,64
21,84
29,67
47,40
67,80
94,55
14,64
14,88
19,83
18,92
46,10
33,57
47,53
55,85
81,16
91,88
958
www.brammer.biz
Hidraulika
47560 47561
47559 47562
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek


































































































   968   969   970   971   972