Page 965 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 965
Szelepek
Elővezérelt nyomáscsökkentő szelepek
Megrendelési kód
RV5
R4V/R6V sorozatok
Elővezérelt Szolenoid olajáramlat feszültsége
Nyo- Nyomásc- másszelep sökkentési
Max. nyomás (350 bar)
Nyomás-beállítá- si tartomány
Tömítések
Módosítások
funkció Csatlakozó Névleges
Levezető furat
Beállítás
Levegőztető szelep (funkció)
Tömítések
Kivitelezési sorozat (nem szükséges a rendeléshez)
Code
4
Allemez
rögzítése ISO6294
6
Kód 03 06 10
Kód
3 9
Code 1
3
5
Kód 1
3 4
méret
Csatlakozó
Kód 0315)
VFM5)
Kód 1 5
Kód A B
Kód
G0R
G0Q GAR4)
GAG4) W30
W31
Kód 09
11 Nyomás nélküli 9 áramlás
Hidraulika
Névleges méret NG10 NG25 NG32
Módosítás Lassú kioldású
levegőztetési funkció Lassú kioldású levegőztetési funkció
Tömítések NBR FPM
Tervezés R4V R6V
Feszültség 12 V =
24 V =
98 V = 205 V = 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz
Levegőztető szelep Szolenoid inaktív
nyomás nélküli áramlás Szolenoid aktív
Csatla- kozó
R4V R6V
Levezető furat
Y furat rögzítési sémában Y-port = G 1/8“
Pressure stages 1) legfeljebb 105 bar legfeljebb 210 bar legfeljebb 350 bar
Beállítás
Kézi állítógomb, átm. 32 mm (standard) Ólomtömítéses sapkás anya Biztonsági kulccsal biztosított forgógomb
Elővezérelt olajáramlat
Kód
0 1 2)
2 3)
Levezetőcső belső
külső, az allemeztől külső, a szele- pháztól (Y furat)
1) csak az R4V típusnál
2) csak az R6V típusnál
3) 120/230 voltos váltóáramú tápforrásról működtetett egyenirányító csatlakozókkal együtt
használandó.
4) Kizárólag 09-es kódú levegőztető szelep esetén
www.brammer.biz
953