Page 964 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 964

Szelepek
Elővezérelt nyomáscsökkentő szelepek
Megrendelési kód
RV5
R4V/R6V sorozatok
Nyomássze- Nyomáscsök-
Max. nyomás (350 bar)
Nyomás-beállítá- si tartomány
Elővezérelt olajáramlat
Tömítések Módosítások
Kivitelezési sorozat (nem szükséges a rendeléshez)
lep
Kód
4
Allemez
rögzítése ISO6294
kentési funkció
Csatlakozó
Névleges méret
Levezető furat
Beállítás
Tervezés
Csatlakozó
Kód
1 NBR 5 FPM
Tömítések
Kód
A R4V B R6V
Elővezérelt olajáramlat Code Levezetőcső
0 belső
Tervezés
6
Kód 03 06 10
Kód
3 9
Kód 1 3 5
Névleges méret NG10 NG25 NG32
1 2)
2 3)
Kód 1
3 4
külső, az allemeztől külső, a szele- pháztól (Y furat)
Beállítás Kézi állítógomb,
átm.
32 mm (standard) Ólomtömítéses sapkás anya Biztonsági kulccsal biztosított forgó- gomb
Csatla- kozó
R4V R6V
Levezető furat
Y furat rögzítési sémában Y-port = G 1/8“
Nyomásfokozatok 1) legfeljebb 105 bar legfeljebb 210 bar legfeljebb 350 bar
9
1) csak az R4V típusnál
2) csak az R6V típusnál
952
www.brammer.biz
Hidraulika


































































































   962   963   964   965   966