Page 959 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 959
Szivattyúk
Műszaki adatok
Axiális dugattyús szivattyú PV 016 - 360
PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046
Keretmérete
Max. elmozdulás
Kimeneti áramlási seb. 1500 percenkénti fordulatnál [l/min] 24 30 34.5 42 48 60 69
1 1 1 1 2 2 2 [cm3/rev.] 16 20 23 28 32 40 46
Névleges nyomás pN
Maximális nyomás pmax 20%-os munkaciklusnál1)
Szivattyúház levezetési nyomása, folyamatos
Szivattyúház levezetési nyomása, max. csúcsérték
Min. bemeneti nyomás, abs.
Max. bemeneti nyomás
Bemeneti teljesítmény 1500 percenkénti fordulatnál és 350 bar nyomásnál[kW] 15.5 19.5 22.5 27.5 31 39 45 Max. sebesség 1 bar nyomásnál, abs., bemeneti nyomás [rpm] 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800
[bar] 350 350 350 350 350 350 350 [bar] 420 420 420 420 420 420 420 [bar] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 [bar] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 [bar] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 [bar]16 16 16 16 16 16 16
Tehetetlenségi nyomás Súly
[kgm2] 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0043 0.0043 0.0043 [kg]19 19 19 19 30 30 30
PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Keretmérete
Max. elmozdulás
Kimeneti áramlási seb. 1500 percenkénti fordulatnál [l/min] 94.5 120 138 270 405 405 540
3 3 3 4 4 5 5 [cm3/rev.] 63 80 92 140 180 270 360
Névleges nyomás pN
Maximális nyomás pmax 20%-os munkaciklusnál1)
Szivattyúház levezetési nyomása, folyamatos
Szivattyúház levezetési nyomása, max. csúcsérték
Min. bemeneti nyomás, abs.
Max. bemeneti nyomás
Bemeneti teljesítmény 1500 percenkénti fordulatnál és 350 bar nyomásnál[kW] 61.5 78 89.5 136 175 263 350 Max. sebesség 1 bar nyomásnál, abs., bemeneti nyomás [rpm] 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750 Tehetetlenségi nyomás [kgm2] 0.018 0.018 0.018 0.030 0.030 0.098 0.103 Súly [kg] 59 59 59 90 90 172 180
[bar] 350 350 350 350 350 350 350 [bar] 420 420 420 420 420 420 420 [bar] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 [bar] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 [bar] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 [bar]16 16 16 16 16 16 16
1) Speciális vezérlési opciók szükségesek.
9
www.brammer.biz
947
Hidraulika