Page 957 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 957

Szivattyúk
Elővezérelt nyomáscsökkentő szelepek
Jellemzők
R4V/R6V sorozatok
R6V06
R6V06 levegőztető szeleppel
R6V06 levegőztető szeleppel
Az R4V (DIN 24340 D változat) és R6V (DIN 24340 E változat) so- rozathoz tartozó elővezérelt nyomáscsökkentő szelepek egy kézi beállítású elővezérelt szakasszal és egy rögzített fő szakasszal rendelkeznek.
A minimális nyomáson történő áramláshoz rendelkezésre áll egy szolenoid-vezérlésű áramlásirányító szeleppel biztosított levegőztetési funkció is.
Jellemzők
• 2 csatlakozófelület
- R4V allemez, ISO 6264 (DIN 24340 D változat)
VV01 típusú levegőztető szeleppel
- R6V allemez, ISO 6264 (DIN 24340 E változat)
CETOP 03 típusú levegőztető szeleppel • 3 nyomásfokozat
• 3 beállítási mód
- kézi állítógomb
- ólomtömítéses sapkás anya
- biztonsági kulccsal ellátott forgógomb • távvezérlési lehetőség az X furaton át
Működés:
R4V/R6V sorozat
A P furatnál létrejövő rendszernyomás az X galérián át nyomás alá helyezi a vezér-szelepfej rugós terhelésű szelepkúpját. A vezér- szelepfej szabályozza a nyomást a Z zónában a fő patron tetején, amelynek zárását kiegészítésként a fő rugó is biztosítja.
Amennyiben az elővezérlő nyomás túllépi a beállított értéket, nyit az elővezérlő szelepkúp, korlátozva ezáltal az elővezérlő nyomást. Amennyiben a rendszer nyomása túllépi az elővezérlő nyomás és a rúgóerő által biztosított nyomásszintet, nyit a fő patron a T furat irányába és a beállított szintre korlátozza a P furat nyomását.
R4V/R6V sorozat levegőztetési funkcióval
Az R sorozat nyomáscsökkentő funkciója mellett a Z zónát egy szolenoid-vezérlésű levegőztető szelep köti össze a tartállyal. Ennek köszönhetően az olaj minimális nyomásveszteséggel áramlik át a P furatból a T furatba. Levegőztető szelepként használható standard CETOP 03 típusú szelep (E furatméret) vagy közbeiktatott egység (D furatméret). A levegőztetési pozíció a gerjesztett vagy a nem gerjesztett szolenoidnál egyaránt biztosítható, mindkét típusnál.
R6V06 levegőztető szeleppel
Hidraulika
9
Code 09
Code 11
www.brammer.biz
945
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek


































































































   955   956   957   958   959