Page 960 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 960
Szivattyúk
Megrendelési kód
Axiális dugattyús szivattyú PV 063 - 092
P
V
R
1
K
1
T
1
N
Axiális dugattyús szivattyú - változó elmozdulás, magas nyomású változat
forgás
rögzítőfelület
átvezetés tömítések kódja
nyomáskiegyenlítő
méret és elmozdulás
eltérés
menet -kód
csatlakozás kódja
lásd a köv. oldalon
Kód
Tömítések
N
V W P
NBR
FPM
NBR PTFE tengelytömítéssel FPM PTFE tengelytömítéssel
Kód
Elmozdulás
Méret
063 080 092
63 cm3/rev 80 cm3/rev 92 cm3/rev
3 3 3
Kód
Átvezetés csatlakozása
különálló egységként 6)
1
H J K Y A B C D E F
Különálló szivattyú, csatlakozás nélkül
25 x 1,5 x 15 csatlakozással, DIN 5480
32 x 1,5 x 20 csatlakozással, DIN 5480
40 x 1,5 x 25 csatlakozással, DIN 5480
csatlakozással SAE A 9T-16/32 DP
csatlakozással SAE - 11T-16/32 DP
csatlakozással SAE B 13T-16/32 DP
csatlakozással SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14
MK-PVBGxK01 MK-PVBGxK02 MK-PVBGxK03 MK-PVBGxK11 MK-PVBGxK12 MK-PVBGxK13
csatlakozással SAE C 14T-12/24 DP csatlakozással SAE C - C csatlakozással SAE D, E
MK-PVBGxK15 MK-PVBGxK16 MK-PVBGxK17
Kód
Forgás 1)
R
L
Óramutató járásával megegyező irány
Óramutató járásával ellentétes irány
1) a tengelyre szerelt pozícióhoz viszonyítva
2) Kxxxx szám szükséges
9
Kód
Eltérés
1
9
Standard
speciális beállítás 2)
Kód
Rögzítőfelület
Tengely
K L
D E
metr. ISO 3019/2
SAE ISO 3019/1
4 lyukú perem - 160mm 4 lyukú perem - 160mm
4 lyukú perem - SAE D 4 lyukú perem - SAE D
Henger alakú. Kulcs Bordás, DIN 5480
Henger alakú, kulcs Bordás, SAE
Kód
Átvezetési opció
Nincs adapter a 2. szivattyúhoz
T
Átvezetéshez előkészített különálló szivattyú
különálló komponensként 6)
adapterrel a 2. szivattyúhoz
A B C D G H J K L
SAE A, Ø 82.55 mm SAE B, Ø 101.6 mm SAE C, Ø 127 mm SAE D, Ø 152.4 mm metric, Ø 63 mm metric, Ø 80 mm metric, Ø 100 mm metric, Ø 125 mm metric, Ø 160 mm
MK-PVBGxAMN MK-PVBGxBMN MK-PVBGxCMN MK-PVBGxDMN MK-PVBGxGMN MK-PVBGxHMN MK-PVBGxJMN MK-PVBGxKMN MK-PVBGxLMN
Kód
Furat3)
Menet4)
1
3 4 5)
7 8
BSPP
UNF BSPP ISO 6149 ISO 6149
metric
UNC metr. M14 UNC metric
3) Levezető, mérő és öblítő furatok
4) Minden rögzítő és csatlakozó menet
5) Csak a PV063-PV092 típusok esetén: nyomásfurat - 1 1⁄4”
4 x M14 méretű menettel, 4 x M12 helyett
Lásd a méreteket részletekért
6) csak különálló komponensként rendelhető meg x= keret mérete, lásd az elmozdulási adatokat.
948
www.brammer.biz
Hidraulika