Page 958 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 958

Szivattyúk
Bevezetés
Átvezetéssel egy vagy több szivattyúhoz
Ferdén ékelt tárcsa nyitott áramlási körhöz
Axiális dugattyús szivattyú PV 016 - 360
Műszaki jellemzők
• Alacsonyzajszint
• Gyorsreakció
• Egyszerűkarbantartás
• Magas feltöltési sebesség
• Kompaktkialakítás
• Átvezető meghajtó 100%-os névleges
nyomatékhoz
9
Általános információk
Javasolt folyadékok
Prémium minőségű hidraulikus ásványi folyadék javasolt, pld. a DIN 51524 2. rész előírásainak megfelelő HLP olaj A minimális Brugger-érték 30 N/ mm2 általános alkalmazásoknál, illetve 50 N/mm2 magas terhelésű hidraulikus berendezéseknél és gyorsciklusú gépeknél és/vagy magas dinamikus terhelés esetén (a DIN 51 347-2 előírásai szerint mérve). Lásd a HY30-3248/UKParker hidraulikus folyadékok c. dokumentumot.
Viszkozitás
A normál üzemi viszkozitás a 16 és 100 mm2/s (cSt) közötti tartomány. Maximális viszkozitás indításkor: 800 mm2/s (cSt)
Szűrés
A szivattyú és a rendszerkomponensek maximális üzemképességének és élettartamának biztosításához a rendszert hatékony szűréssel kell megvédeni.
A folyadék tisztaságának meg kell felelnie az
ISO besorolás ISO 4406:1999 előírásainak.
A szűrőelemek minőségének meg kell felelnie az ISO szabványoknak. Általános hidraulikus rendszerek
a kielégítő működéshez: 20/18/15 osztály, az ISO 4406:1999 előírásainak megfelelően A maximális komponens-élettartamhoz és működőképességhez javasolt tisztaság: 18/16/13 osztály, az
ISO 4406:1999 előírásainak megfelelően.
Tömítések
Ellenőrizze a hidraulikus folyadék specifikációit a tömítőanyag vegyi ellenállását tekintve.
Ellenőrizze a tömítőanyagra vonatkozó hőmérséklet- tartományt és viszonyítsa a maximális rendszer-, illetve környezeti hőmérséklethez.
N - Nitril -40 ... +90 °C
Megjegyzés: A folyadék a szivattyú levezető furatánál
éri el a legmagasabb hőmérsékletet, ami akár 25 °C-al is magasabb lehet, mint a tartályban.
946
www.brammer.biz
Hidraulika


































































































   956   957   958   959   960