Page 961 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 961
Szivattyúk
Megrendelési kód
Axiális dugattyús szivattyú PV 063 - 092
Kód
Vezérlési opciók
0 1
0 0
1 0
Vezérlés nélkül Védőlappal, vezérlés nélkül
M M
M M
M R
F T
Standard nyomásszabályozás, beépített vezérszelep
Távolsági nyomásszabályozás, beépített vezérszelep Terhelés-érzékelő (áramlás) szabályozó, beépített vezérszelep Két tengely-vezérlő (LS)
Eltérés szabályozása
C 1
W K Z
P
Standard változat 1)
NG6 csatlakozófelület felső oldala a vezérszelephez
Nyomásmentesítési funkcióval, 24 voltos egyenáramú szolenoid 1) Szimmetrikus vezérszelepek - PVACRE.. 35 rögzítés Beépített vezérszelep nélkül, NG6 csatlakozás tartozék beszereléséhez - kód: PVAC*
MT1 rögzített vezérszeleppel - PVAC1P 2)
1) Nem az MT típushoz 2) csak MT típushoz
Lőerő-/nyomaték-szabályozás
Elmozdulás
Kód
063 092
Névleges nyomaték
Névleges lőerő (LE)
1500 percenkénti fordulatnál
G
11 kW
71 Nm
H
15 kW
97 Nm
K
18.5 kW
120 Nm
M
22kW
142 Nm
S
30 kW
195 Nm
T
37 kW
240 Nm
U
45 kW
290 Nm
W
55 kW
355 Nm
Funkció
L
Lőerő-szabályozás nyomásszabályozással
C
Lőerő-szabályozás terhelés-érzékelővel (egyes tengely)
Eltérés szabályozása
C
Standard változat
1
NG6 csatlakozás felső oldala
W
Feltöltési funkcióval, 24 voltos egyenáramú szolenoid
K
Szimmetrikus vezérszelepek - PVACRE..35 rögzítés
Z
Beépített vezérszelep nélkül, NG6 csatlakozás, tartozék beszereléséhez - kód: PVAC*
9
Kód Vezérlési opció
elektrohidraulikus vezérlés
F
P
V
Szimmetrikus elmozdulás-vezérlés, nyomáski- egyenlítés nélkül
U
P
Szimmetrikus elmozdulás-vezérlés, nyomáski- egyenlítéssel
Eltérés szabályozása
R K M
vezérszelepes nyomásszabályozás, nyitott NG6 csatlakozó
vezérszelepes nyomásszabályozás, szimmetrikus vezérszelep - PVACRE..35 rögzítés
vezérszelepes nyomásszabályozás, nyomásérzékelő és szimmetrikus vezérszelep PVACRE..35 rögzítéssel a
nyomásszabályozáshoz és/vagy teljesítmény- szabályozáshoz
www.brammer.biz
949
Hidraulika