Page 956 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 956
Szivattyúk
PGP517 - D7
Rendelési Kód
C6139199
C6139200
C6139201
C2774667
C6139202
C2774668
C2774669
C2774670
C2774671
C2774672
C2774673
C2774666
PGP517 -
Rendelési Kód
C6139203
C6139204
C6139205
C6139206
C6139207
C6139208
C6139209
PGP517 -
Rendelési Kód
C6139210
C6139211
C6139212
C6139213
Része Szám
3339111326
3339111327
3339111328
3339111329
3339111330
3339111331
3339111332
3339111334
3339111335
3339111336
3339111337
3339111325
D6
Része Szám
3339111266
3339111596
3339111194
3339111597
3339111418
3339111598
3339111599
H3
Része Szám
3339111676
3339111161
3339111419
3339111420
Forgásirány
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Forgásirány
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Forgásirány
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Peremes szerelés
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
98.4x128.2 - Ø50.77 négyszögletes
Peremes szerelés
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
4-lyukú perem Ø 80 mm
Peremes szerelés
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
250
250
250
250
250
250
250
250
220
200
200
160
Maximális Sebes- ség (fordulat)
Szivattyú Kiszorítása (cm3/ Egységár fordulat) €
3400
3400
3300
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
2700
2400
14
16
19
23
25
28
33
38
44
52
58
70
Szivattyú Kiszorítása (cm3/
fordulat) €
***
353,82
365,70
365,70
365,70
378,91
382,87
382,87
389,47
406,63
425,11
451,52
86680
Legnagyobb üzemi nyomás Maximális Sebes-
Egységár
(Bar)
250
250
250
250
250
220
200
ség (fordulat)
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
23
25
28
33
38
44
52
365,80
365,70
378,91
382,87
382,87
389,47
406,63
86681
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
250
250
220
200
Maximális Sebes- ség (fordulat)
3300
3000
2800
2700
Szivattyú Kiszorítása (cm3/
fordulat) €
19 374,94
38 392,11
44 398,71
52 417,19
86682
Egységár
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 csavar karima
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 csavar karima
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 csavar karima
146.1 - Ø101.6 SAE “B” 2 csavar karima
F1 - Axiális dugattyús szivattyú
9
Leírás:
• Fix szállítású teherautó szivattyú
• Egyedülálló, 45° -ban hajlított tengelyű dugattyús szivattyú Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 350 bar (5000 psi) nyomásig folyamatos működésen. • Up to 400 Bar (5800 psi) in intermittent operation.
Előnyök:
• ISO szabvány szerinti tengely és illesztőperem.
• Kompakt és kis súly.
• Egyszerűen módosítható forgásirány.
• Nagy önfeltöltési sebesség.
• Magas üzemi nyomás.
• Masszív csapágyszerkezet.
• Gömb alakú dugattyúfelyek laminált dugattyúgyűrűkkel.
• Csendes működés.
További előnyök:
• Nagy teljesítményű kapacitás.
• Magas hatékonyság.
• Alacsony zajszint.
• Egyszerűen beszerelhető.[
• Egyszerűen szervizelhető.
Hosszú élettartam
Rendelési Kód
C2774287
C1175822
Része Szám
3781060
3781080
Szivattyú Kiszorítása (cm3/fordulat)
59,5
81,6
Egységár €
931,97
1150,74
944
www.brammer.biz
Hidraulika
47586