Page 951 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 951

Szivattyúk
Megrendelési kód
Alumínium házas fogaskerék-szivattyúk PGP505 sorozat
B
1
B
1
505
PG
Fogaskerék kialakítása
Típus
Egység Forgás Elmozdulás
Tengely
Perem Bemenet Kimenet Tengely oldalfuratok -
Hátsó furat nélkül
(hátsó furatok kérésre)
J7 = szívófurat (bemenet) J5 = kimenő furat
tömítése opció
Kód
Típus
P
Szivattyú
Kód
Furat opciók
E5E3 J7J5
3/4” -14 BSP menet/ 1/2” – 14 BSP menet
20 mm – 40 mm – M6 négyszögletes perem/ 15 mm – 35 mm – M6 négyszögletes perem
Kód
Egység
Szivattyú
A
Különálló egység
M
Különálló elosztóegység
B
Több egység
Példa:
Tengely tömítése
Kód
Tömítés nélkü NBR
X N
Elmozdulás
Kód
ccm
0030
0040
0060
0080
0100
0120
3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Kód
Perem
D2 5) H1 H2 6)
56,0x73,0 - Ø30,0 négyszögletes
82,5 - Ø50,8 SAE ”A-A” kétcsavaros perem
106,4 - Ø82,55 SAE ”A” kétcsavaros perem
Kód
Forgás
C A
Óramutatók járásával megegyező
Óramutatók járásával ellentétesclockwise
5) Csak J*J* furatokkal használatos. 6) Csak E*E* furatokkal használatos.
9
Kód
Tengely
A1 2) J1 2) K1 3) Q2 4)
9T, 16/32DP, 32L, SAE ”A” hornyolás
Ø12,7, 3,2 ék, menet nélkül, 38L, párhuzamos
Ø15,88, 4,0 ék, menet nélkül,32L, 32L, SAE ”A”, párhuzamos
Ø14,25, 5,5L, 3,0 ék, M10x1, kúpos 1:8
2) Csak H1, H2 peremekkel használatos. 3) Csak H2 peremekkel használatos.
4) Csak D2 peremekkel használatos.
www.brammer.biz
939
Hidraulika


































































































   949   950   951   952   953