Page 950 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 950

Szivattyúk
Megrendelési kód
Alumínium házas fogaskerék-szivattyúk PGP502 sorozat
B
1
B
1
502
PG
Fogaskerék kialakítása
Típus
Egység Forgás Elmozdulás
Tengely
Perem
Bemenet Kimenet oldalfuratok
- opció
Példa:
Hátsó furat nélkül
(hátsó furatok kérésre)
Tengely tömítése
Kód
Egység
P
Szivattyú
Kód
Furat opciók
E3E2 J4J3
1⁄2” -14 BSP menet/ 3/8” – 19 BSP menet
12 mm – 30 mm – M6 négyszögletes perem/ 8 mm – 30 mm – M6 négyszögletes perem
Kód
Egység
Szivattyú
A
Különálló egység
B
Több egység
E3 = szívófurat (bemenet) E2 = kimenő furat
Elmozdulás
Kód
ccm
0008
0012
0016
0021
0025
0033
0036
0043
0048
0058
0062
0079
0.8 1.2 1.6 2.1 2.5 3.3 3.6 4.3 4.8 5.8 6.2 7.9
Kód
Tengely tömítése
X N
Tömítés nélkül NBR
Kód
Perem
D1 H1 P3 P4
52,2x72,0 - Ø25,4 négyszögletes
82,5 - Ø50,8 SAE ”A-A” Kétcsavaros perem
40,0x40,0 - Ø32,0 tömítés nélkül, átmenőcsavaros perem
40,0x40,0 - Ø32,0 tömítés nélkül, rövid tengely, átmenőcsavaros perem
Kód
Forgás
C A
Óramutatók járásával megegyező
Óramutatók járásával ellentétes
Kód
Tengely
H1 2) P2 3) V1 4)
V2 5)
10, 3,0 ék, menet nélkül, 36L, párhuzamos
9,35, 8,8L, 2,4 ék, M6, kúpos 1:8
5 x 6,5 méretű hosszú tengely, csatlakozó száras hajtómű nélkül
5 x 4,5 méretű rövid tengely, csatlakozó száras hajtómű
nélkül
9
2) Csak H1, D1 peremekkel használatos. 3) Csak D1 peremekkel használatos.
4) Csak H1 peremekkel használatos.
5) Csak P3, P4 peremekkel használatos.
938
www.brammer.biz
Hidraulika


































































































   948   949   950   951   952