Page 952 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 952
Szivattyúk
Megrendelési kód
Alumíniumházas fogaskerék-szivattyúk PGP511 sorozat
B
1
B
1
511
PG
Fogaskerék kialakítása
Egység Forgás Elmozdulás
Perem Bemenet Kimenet oldalfuratok
Tengely - opció tömítése
Hátsó furat nélkül
(hátsó furatok kérésre)
Típus
Tengely
Típus
Kód
Kód
Furat opciók
E5E3 E6E5
E7E5 J7J5 J9J8 L1L1 L2L1 L2L2
3/4“ - 14 BSP menet/
1/2“ - 14 BSP menet
4 ccm és 16 ccm között javasolt 1“-11 BSP menet/
3/4“ - -14 BSP menet
14 ccm és 23 ccm között javasolt
1 1/4“ - -11 BSP menet/
3/4“ - -14 BSP menet
27 ccm és 33 ccm között javasolt
Ø20 mm - Ø40 mm - M6 négyszögletes perem Ø15 mm - Ø35 mm - M6 négyszögletes perem 4 ccm és 16 ccm között javasolt
Ø26 mm - Ø55 mm - M8 négyszögletes perem Ø18 mm - Ø55 mm - M8 négyszögletes perem 14 ccm és 33 ccm között javasolt
Ø13 mm - Ø30 mm - M6 gyémánt perem Ø13 mm - Ø30 mm - M6 gyémánt perem 4 ccm és 8 ccm között javasolt
Ø19 mm - Ø40 mm - M8 gyémánt perem Ø13 mm - Ø30 mm - M6 gyémánt perem 10 ccm és 16 ccm között javasolt
Ø19 mm - Ø40 mm - M8 gyémánt perem Ø19 mm - Ø40 mm - M8 gyémánt perem 19 ccm és 33 ccm között javasolt
Szivattyú
P
Kód
Egység
Szivattyú
A
Különálló egység
M
Különálló elosztóegység
B
Több egység
Elmozdulás
Kód
ccm
0040
0060
0080
0100
0110
0140
0160
0190
0230
0270
0310
0330
4.0 6.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 33.0
Példa: J7 = szívófurat (bemenet) J5 = kimenő furat
Kód
Forgás
C A B
Óramutatók járásával megegyező Óramutatók járásával ellentétes Kétirányú
Kód
Tengely tömítése
X N V
Tömítés nélkül NBR FPM
Kód
Tengely
9
A1 2) C1 3) F1 4) K1 2)
L6 2)
S1 4) S2 5)
S4 5)
9T, 16/32DP, 32L, SAE ”A” hornyolás 11T, 16/32DP, 38.2L, SAE 19-4 hornyolás 9T, B17x14, 23L, DIN 5482 hornyolás Ø15,88, 4,0 ék, menet nélkül, 32L, SAE ”A”, párhuzamos
Ø15,88, 4,8 ék, menet nélkül, 32L, SAE 19-1, párhuzamos
Ø17,0, 7,7L, 3,0 ék, M12x1.5, kúpos 1:5 Ø16,65, 12,0L, 3,2 ék, M12x1.5, kúpos 1:8
Ø16,65, 12,0L, 4,0 ék, M12x1.5,, kúpos 1:8
Kód
Perem
D3 D4 H2
H3 Q2 Q4
71,4x96,0 - Ø36,47 négyszögletesr 72,0x100,0 - Ø80 négyszögletes
106,4 - Ø82,55 SAE ”A” kétcsavaros perem
146,1 - Ø101,06 SAE ”B” kétcsavaros perem 60,0x60,0 - Ø50,0 tömítés nélkül O’, átmenőcsavaros perem
60,0x60,0 - Ø50,0 tömítés nélkül O’, átmenőcsavaros perem
2) Csak H2 peremekkel használatos..
3) Csak H2, H3 peremekkel használatos.
4) Csak D4, Q2,Q4 peremekkel használatos. 5) Csak D3 peremekkel használatos.
940
www.brammer.biz
Hidraulika