Page 949 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 949
Szivattyúk
Jellemzők
A PGP 500 sorozat szivattyúi magas üzemi nyomás mellett is képesek elöljáró teljesítményre, fokozott ha- tékonyságra és alacsony zajkibocsátásra. Négy keret- méret áll rendelkezésre (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) 0,8 és 70 cm3/ford. közötti tartományba eső elmozdulással. Az adott alkalmazás igényeinek telje- sítéséhez különböző standard opciók konfigurálhatók.
Jellemzők
• Folyamatos üzemelés legfeljebb 280 bar nyomásig A nagy szilárdságú alapanyagok és széles átmérőjű hengercsapok biztosítják a csapágyak alacsony terhelését magas nyomású alkalmazásokhoz.
.• Alacsonyzajszint
PGP 502 - 9-fogas fogaskerék, PGP 505 és 517
- 13-fogas fogaskerék, PGP 511 - 12-fogas fogaskerék és optimalizált áramlás-adagolás, ami csökkenti a nyomásingadozást és kivételesen alacsony zajszintet biztosít.(A PGP511 típus csökkentett zajszintű, “lopakodó“ változatban is rendelkezésre áll).
Műszaki adatok
Alumínium házas fogaskerék-szivattyúk PGP500 sorozat
• Fokozott hatékonyság
A kiegyensúlyozott nyomású csapágytömbök maximá- lis hatékonyságot biztosítanak bármilyen üzemelési viszonyokhoz.
• Rugalmas alkalmazás Anemzetköziszabványoknakmegfelelőillesztőfelületek és csatlakozások, a szelepek beépítésének lehetősége, valamint az azonos méretű bemenetekkel rendelkező többszivattyús konfigurációk egyedülálló kialakítást és alkalmazási rugalmasságot biztosítanak.
• Beépített szelepek széles választéka
Szivattyú típusa Rögzítés
Csatlakozófuratok Tengely típusa
Sebesség
Elméleti elmozdulás Meghajtás
Axiális/radiális terhelés Bemeneti (szívó)nyomás
Kimeneti nyomás
Nyomásnövekedés mértéke
Áramlási sebesség
Hidraulikus folyadékok
Folyadék hőmérséklete
Nagyteljesítményű, alumínium, külső hajtómű.
SAE, négyszögletes, átmenőcsavaros, standard, speciális kialakítások kérésre.
SAE és metrikus, hornyolt peremes és más típusú
SAE bordás, ékelt, kúpos, száras henger alakú hajtómű, speciális kialakítások kérésre.
500 - 5000 ford./perc, lásd a műszaki adatokat Lásd a műszaki adatokat
Közvetlen meghajtású rugalmas tengelykapc soló használata javasolt.
Az axiális vagy radiális terhelésnek kitett egységeket külső csapággyal kell felszerelni.
Üzemi nyomástartomány: 0,8 - 2 bar absz. Minimális bemeneti nyomás: 0,5 bar absz. Rövid idő terhelés nélkül. Tájékoztatás javasolt.
Lásd a műszaki adatokat
Max. 3000 bar/s
A csőben lévő folyadék áramlási sebessége a tanulmányozható.
HLP hidraulikaolaj, DIN 51524-2
Üzemihőmérséklet-tartomány: -15 - +80 °C..
A maximális megengedett üzemi nyomás a folyadék hőmérsékletétől függ.
A hidegindítási hőmérséklet -20 és -15°C < 1500 ford./perc sebességnél.
A maximális megengedett üzemi nyomás a folyadék hőmérsékletétől függ.
Folyadék viszkozitása
Környezeti hőmérséklet tartomány
Szűrés
Forgásirány
(a hajtórúd függvényében)
Többszivattyús összeállítások
Különálló vagy közös bemenetekkel.
Üzemi viszkozitási tartomány
8 - 1000 mm2/s (511 és 517))
20 - 1000 mm2/s (502 és 505
A maximális megengedett üzemi nyomás a viszkozitástól függ..
A viszkozitási tartomány hidegindításhoz: 1000 - 2000 mm2/s
p = 10 bar üzemi nyomás és
n < 1500 ford./perc sebesség mellett.
-40 °C - +70 °C
Az ISO 4406 18/16/13 osztályok előírásainak megfelelően
Az óramutatók járásával megegyező, az óramutatók járásával ellentétes vagy kétirányú. Figyelem! A szivattyút kizárólag a jelzett forgá sirányban üzemeltesse..
•Két vagy három szakaszos konfigurációban áll rendelkezésre.
•A tengely maximális terhelésének meg kell felelni a katalógusban szereplő tengelyterhelési táblázatban feltüntetett ha tárértékeknek.
•A maximális terhelés meghatározásához össze kell adni az egyidőben megterhelt szivattyúzási szakaszhoz tartozó nyomaték-értékeket.
Külön bemenetes konfiguráció: •Minden egyes fogaskerékház különálló
bemeneti, illetve kimeneti furatokkal rendel
kezik.
Közös bemenetes konfiguráció:
• Két fogaskerék-egység közös bemenettel
rendelkezik
9
www.brammer.biz
937
Hidraulika