Page 953 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 953
Megrendelési kód
Szivattyúk
Alumínium házas fogaskerék-szivattyúk PGP517 sorozat
B
1
B
1
517
PG
Fogaskerék Típus kialakítása
Egység Forgás Elmozdulás
Tengely
Perem Bemenet Kimenet Tengely oldalfuratok
tömítése - opció
Hátsó furat nélkül
(hátsó furatok kérésre)
Kód
Típus
P
Szivattyú
Kód
Furatopciók
E6E5 E7E6 E8E6 J9J8 L3L2 P3P2 P4P3 P5P3
1“-11 BSP menet/
3/4“ - -14 BSP menet
14 ccm és 19 ccm között javasolt
1 1/4“ - -11 BSP menet/ 1“-11 BSP menet
23 ccm és 38 ccm között javasolt
1 1/2“ - -11 BSP menet/ 1“-11 BSP menet
44 ccm és 70 ccm között javasolt
Ø26 mm - Ø55 mm - M8 négyszögletes perem Ø18 mm - Ø55 mm - M8 négyszögletes perem 14 ccm és 52 ccm között javasolt
Ø27 mm - Ø51 mm - M10 gyémánt perem Ø19 mm - Ø40 mm - M8 gyémánt perem 14 ccm és 52 ccm között javasolt
1“-M10 SAE metrikus perem 3/4“-M10 SAE metrikus perem 16 ccm és 23 ccm között javasolt
1 1/4“-M10 SAE metrikus perem 1“-M10 SAE metrikus perem 25 ccm és 44 ccm között javasolt
1 1/2“-M12 SAE metrikus perem 1“-M10 SAE metrikus perem 44 ccm és 70 ccm között javasolt
Kód
Egység
Szivattyú
A
Különálló egység
M
Különálló elosztóegység
B
Több egység
Elmozdulás
Kód
ccm
0140
0160
0190
0230
0250
0280
0330
0380
0440
0520
0700
14.0 16.0 19.0 23.0 25.0 28.0 33.0 38.0 44.0 52.0 70.0
Példa:
P4 = szívófurat (bemenet) P3 = kimenő furat
9
Kód
Tengely tömítése
X N V
Tömítés nélkül NBR FPM
Kód
Forgás
C A
Óramutatók járásával megegyező
Óramutatók járásával ellentétesclockwise
Kód
Perem
D7 H3
98,4x128,2 - Ø50.77 négyszögletes 146,1 - Ø101,06 SAE ”B” kétcsavaros perem
Kód
Tengely
D1 2) M1 2) M2 2) T1 3)
13T, 16/32DP, 41.2L, SAE ”B” hornyolás
Ø22,2, 6,3 ék, menet nélkül, 41,2L, SAE ”B”, párhuzamos
Ø25,4, 6,3 ék, menet nélkül, 46L, SAE ”B-B”, párhuzamos
Ø21,59, 11,2L, 4,0 ék, M14x1.5, kúpos 1:8
2) Csak H3 peremekkel használatos. 3) Csak D7 peremekkel használatos.
www.brammer.biz
941
Hidraulika