Page 948 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 948

Közös erőfeszítéseink eredménye a sokkal környezetbarátabb és hatékonyabb energiatermelés.
Az energiatermelő szektorban a siker záloga az erős és megbízható partner. A Parker
a pénzügyi és környezetvédelmi mutatókat jelentősen javító megoldásokat kínál a fosszilis energiahordozókkal üzemelő erőművek számára. MacrosprayTM technológiánk és bemenethűtő fúvókáink akár 30%-kal is megnövelték a forró időjárási körülmények között üzemelő gázturbinák leadott teljesítményét. Makrolaminációs technológiánk 83%-kal
az 1996-os ICAO-szint alá csökkentette a nitrogén-oxid kibocsátását. A www.parker.com/ powergen oldalon megtudhatja, hogyan segíthet Önnek a Parker a legjobb helyen maradni. Az élvonalban.


































































































   946   947   948   949   950