Page 947 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 947
Gyorscsatlakozó
6600 sorozat - BSPP csatlakozóhüvely
Leírás:
• Megfelel az ISO 7241-1, A sorozat követelményeinek.
• Mérvadó csatlakoztatási megoldás a mezőgazdaságban.
• Áteresztő tányérszelep.
Anyag:
• Cr(VI)-mentes galvanizált acél
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 350 bar (5000 psi).
Üzemi hőmérséklet: • -40°C - +110°C.
Alkalmazások:
• Mezőgazdasági alkalmazások széles körben: traktorok, tartozékok, stb.
• Hordozható és építkezési berendezések, üzemen belüli gépberendezések, kéziszerszámok.
Előnyök:
• Monoblokk szerkezet
További előnyök:
• Robusztus, alacsonyabb karbantartási költségek.
Rendelési Kód
C1137816
C1137293
C1132892
C1420955
C1420957
C1137815
C1128419
C1420954
C1420956
C1420958
Része Szám
6603-4-4
6603-6-6
6603-8-10
6603-12-12
6603-16-16
6605-4-4
6605-6-6
6605-8-10
6605-12-12
6605-16-16
Adapter csatlakozó típus
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Test méret
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Egységár Legnagyobb üzemi nyomás (Bar) €
350 ***
280 ***
280 ***
280 ***
280 ***
350 ***
280 ***
280 ***
280 ***
280 ***
FEM sorozat - BSPP csatlakozóhüvely - DIN 3852
Leírás:
• Megfelel az EN 16028 követelményeinek.
• Lapos előlap.
• Biztonsági reteszelő mechanizmus a véletlenszerű szétkapcsolódás megelőzése érdekében.
• Moduláris szerkezet: végfelhasználói konfigurációk széles skálája
Anyag:
• Cr(VI)-mentes galvanizált acél
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 315 bar (4565 psi).
Üzemi hőmérséklet:
• -30°C - +100°C (standard NBR tömítéssel).
Alkalmazások:
• Útjavító járművek, hókotrók, hidraulikus berendezések: földkotrók, kőtörő kalapácsok, fúrótornyok.
• Nehéz munkavégzési környezet: nyomásimpulzusok.
Előnyök:
• Minimális folyadékveszteség szétválasztáskor: nem szennyeződik a munkavégzés helye.
• Minimális mennyiségű levegő jut be csatlakoztatáskor: a hidraulikus vezeték védve van.
• Minimális nyomásveszteség: fokozott teljesítmény.
További előnyök:
• Alacsonyabb karbantartási költségek.
• Egyszerű tisztítás és hosszabb élettartam.
Rendelési Kód
C1420959
C1420960
C1128525
C1128526
C1128524
C1131115
C1420961
C1129443
C1420962
C1129442
C1420963
C1420964
C1420965
C1133939
C2788760
C1133938
Része Szám
FEM-251-4FB
FEM-252-4FB
FEM-371-6FB
FEM-371-8FB
FEM-372-6FB
FEM-372-8FB
FEM-501-12FB
FEM-501-8FB
FEM-502-12FB
FEM-502-8FB
FEM-621-12FB
FEM-622-12FB
FEM-751-16FB
FEM-752-16FB
FEM-1001-20FB
FEM-1002-20FB
Adapter csatlakozó típus
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Test méret
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Egységár 9 Kapcsolódó menetméret €
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
www.brammer.biz
935
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
421885 423070