Page 928 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 928
Tömlő és csatlakozók
J9 - Belső menetes ORFS - Hollander, 90° könyök - Rövid
Rendelési Kód
C1143258
C1155753
C1143881
C1155752
C1143259
6A - SAE 62-es kód - karimás - egyenes
Tömlő azonosító (coll)
Egységár €
***
***
***
***
101,54
Egységár €
***
53,11
53,38
***
***
64,07
***
69,60
109,81
109,85
145,77
Egységár €
***
53,58
65,94
***
94,90
102,15
98,23
157,46
Egységár €
***
61,47
91,40
68,04
***
74,09
***
110,38
***
220,39
Egységár €
Része Szám
1J973-12-12-SM
1J973-16-12-SM
1J973-16-16-SM
1J973-20-16-SM
1J973-20-20-SM
Kapcsolódó menetméret
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-16
-20
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-24
-32
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Kapcsolódó menetméret
M42x2
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
1 11/16 UNF
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tömlő azono- sító (coll)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 731 sorozat
Rendelési Kód
C1143990
C1143869
C1160116
C1143989
C1143868
C1160421
C1143988
C1143867
C1143987
C4413974
C4413975
Része Szám
16A73-12-12-1P
16A73-16-12-1P
16A73-12-16-1P
16A73-16-16-1P
16A73-20-16-1P
16A73-16-20-1P
16A73-20-20-1P
16A73-24-20-1P
16A73-24-24-1P
16A73-32-24-1P
16A73-32-32
Tárcsa méret inch-be
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
6F - SAE karimás fejű, 45° könyök - Heavy sorozat
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 731 sorozat
A normál O-gyűrűvel rendelkező szerelvények -30 °C-tól +105 °C-ig használhatók.
Rendelési Kód
C1143982
C1163799
C1143981
C1143864
C1143980
C1143768
C4414000
C4414001
Része Szám
16F73-12-12-1P
16F73-16-12-1P
16F73-16-16
16F73-20-16-1P
16F73-20-20-1P
16F73-24-20
16F73-24-24
16F73-32-32-1P
Tárcsa méret inch-be
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Tárcsa méret inch-be
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Tömlő azonosító (coll)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
6N - SAE 62-es kód - karimás fejű - 90° könyök
Rendelési Kód
C1143976
C1163037
C1160114
C1421249
C1143857
C1165042
C1143974
C1143856
C1143973
C1143855
Tömlő azonosító (coll)
Része Szám
16N73-12-12
16N73-16-12-1P
16N73-12-16-1P
16N73-16-16-1P
16N73-20-16
16N73-16-20-1P
16N73-20-20
16N73-24-20
16N73-24-24
16N73-32-32-1P
Tömlő azonosító méret
9
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
25,4 mm
1C-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 90° könyökkel
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 791TC.
Rendelési Kód
C1147353
Része Szám
11C79-38-20
Tömlő azono- sító (coll)
1
Tömlő azonosító méret
-16
87,03
916
www.brammer.biz
Hidraulika
47596 47590 47589 47588 47585