Page 929 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 929
Tömlő és csatlakozók
J7 - Belső menetes ORFS - hollanderes, 45° könyök
Rendelési Kód
C3224063
Része Szám
1J779-20-20
Tömlő azonosító (coll) Tömlő azonosító méret
1 1/4 -20
Kapcsolódó menetméret
1 11/16 UNF
Kapcsolódó menetméret
1 11/16 UNF
Egységár €
104,81
Egységár €
99,00
Egységár €
73,80
68,16
***
116,27
Egységár €
113,02
97,39
160,83
Egységár €
83,05
115,16
Egységár €
***
J9 - Belső menetes ORFS - hollander, 90° könyök - Rövid
Rendelési Kód
C3224064
Része Szám
1J979-20-20-SM
Tömlő azonosító (coll)
1 1/4
Tömlő azonosító méret
-20
6A - SAE 62-es kód - karimás - egyenes
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 791TC.
Rendelési Kód
C1146853
C3224054
C6058004
C2857384
Része Szám
16A79-20-20
16A79-24-20
16A79-20-24
16A79-24-24
Tömlő azonosító (coll)
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Tárcsa méret inch-be
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
Tárcsa méret inch-be
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Tárcsa méret inch-be
1 1/4
1 1/2
Névleges méret (DN)
40
Tömlő azonosító méret Tömlő belső átmérő
-20
-20
-24
-24
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
Tömlő belső átmérő
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
6N - SAE 62-es kód - karimás fejű - 90° könyök
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 791TC.
Rendelési Kód
C2541456
C3224061
C2845821
Része Szám
16N79-20-20
16N79-24-20
16N79-24-24
Tömlő azonosító Tömlő azonosító (coll) méret
1 1/4 -20
1 1/4 -20
1 1/2 -24
6F - SAE karimás fejű, 45° könyök - Heavy sorozat
Rendelési Kód
C2845819
C4414010
Része Szám
16F79-20-20
16F79-24-24
Tömlő azonosító (coll)
1 1/4
1 1/2
Tömlő azonosító méret Tömlő belső átmérő
-20 31,8 mm
-24 38,1 mm
9
JS - ORFS belső menetes csőcsavarzat - hosszú
Rendelési Kód
C6058005
Része Szám
1JS79-24-24
Kapcsolódó menetméret Tömlő belső átmérő
2 UNF 38,1 mm
www.brammer.biz
917
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
50322 50313 47601 47599 47598 47597