Page 927 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 927
Tömlő és csatlakozók
92 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - egyenes - hollander (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143964
C1143963
C1143962
C1143847
C1143846
Kapcsolódó menet- méret
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Tömlő azonosító (coll)
Tömlő belső Tömlő azonosító méret átmérő
Része Szám
19273-12-12
19273-16-16
19273-20-20
19273-24-24
19273-32-32
3/4 -12
1 -16
1 1/4 -20
1 1/2 -24
2 -32
Egységár €
***
***
***
98,18
122,17
Egységár €
45,50
77,54
93,19
Tömlő belső
átmérő €
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
B1 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - hollander - 45° könyök (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143951
C1143950
C1143949
Része Szám
1B173-12-12
1B173-16-16
1B173-20-20
Kapcsolódó menet- méret
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
Tömlő azonosító (coll)
3/4
1
1 1/4
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
B2 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - hollander - 90° könyök (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143942
C1143941
C1143940
C1143939
C1143938
Kapcsolódó menet- méret
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Tömlő azonosító (coll)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Egységár
Része Szám
1B273-12-12
1B273-16-16
1B273-20-20
1B273-24-24
1B273-32-32
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
-24
-32
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő belső
átmérő €
49,83
***
***
132,12
168,78
D9 - Külső menetes BSP csőmenet - egyenes, (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143898
C1143897
C1143896
Kapcsolódó menet- méret
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
Egységár
Része Szám
1D973-12-12
1D973-16-16
1D973-20-20
Tömlő azonosító (coll) Tömlő azonosító méret
3/4
1
1 1/4
-12
-16
-20
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
35,14
51,41
69,15
JC - Belső menetes ORFS - Egyenes csőcsavarzat, rövid
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 731.
Rendelési Kód
C4414707
C4414708
C4414709
C4414710
Tömlő azonosító (coll)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
-24
Kapcsolódó menet-
méret €
1 3/16 UNF 24,03
1 7/16 UNF 37,54
1 11/16 UNF 67,44
2 UNF 99,77
Kapcsolódó menet- Egységár méret €
1 3/16 UNF ***
1 7/16 UNF ***
1 7/16 UNF ***
1 11/16 UNF 210,52
1 11/16 UNF 94,88
Egységár
Része Szám
1JC73-12-12-SM
1JC73-16-16-SM
1JC73-20-20-SM
1JC73-24-24-SM
9
J7 - Belső menetes ORFS - hollander - 45°könyök - ISO 12151-1 - SWE 45°
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 731.
Rendelési Kód
C1167217
C1153048
C1167216
C4414672
C1147744
Része Szám
1J773-12-12-SM
1J773-16-12-SM
1J773-16-16-SM
1J773-20-16-SM
1J773-20-20-SM
Tömlő azonosító (coll)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-16
-20
www.brammer.biz
915
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47584 48633 47580 47577 47576 47574