Page 926 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 926
Tömlő és csatlakozók
731 - Hántolásmentes spiráltömlő
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: négy huzal nagy szakítószilárdságú acélból.
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Az 1,7 MPa feletti levegő esetén a
tömlőburkolatot perforálni kell.
Üzemi hőmérséklet:
• ]-40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk:
• ISO 3862-1 4. osztály SH, EN 856 4SH. osztály.
Szerelvény sorozat:
• 73
Alkalmazás:
• Általános hidraulikus alkalmazás magas nyomáson. Előnyök:
• Hántolásmentes kialakítás.
További előnyök:
Biztonságos tömlőbeszerelés, nincs szükség hántolásra.
Rendelési Kód
C1420986
C1129112
C1420988
C1129110
C1129109
Része Szám
731-12
731-16
731-20
731-24
731-32
Tömlő azono- sító (coll)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
32 mm
39 mm
45 mm
53 mm
68 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Egységár Minimális hajlítási sugár €
280 mm ***
340 mm ***
460 mm ***
560 mm ***
700 mm 195,16
420
380
320
290
250
C9 - Belső menetes
metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, egyenes
Rendelési Kód
C1162792
C1143927
C1167174
C1143926
C1158219
C1143925
C1157613
Kapcsolódó Névleges menetméret méret (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M36x2 25
M42x2 25
M42x2 32
M52x2 32
M52x2 40
Tömlő azonosítóTömlő azonosító
Tömlő belső Egységár átmérő €
Része Szám
1C973-20-12
1C973-25-12
1C973-25-16
1C973-30-16
1C973-30-20
1C973-38-20
1C973-38-24
(coll)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Tömlő azono- sító (coll)
3/4
3/4
1
1 1/4
méret
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-20
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Tömlő belső
átmérő €
19,1 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm 59,20
31,8 mm ***
Tömlő belső Egységár átmérő €
19,1 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm 101,86
25,4 mm 60,26
31,8 mm ***
Tömlő belső Egységár átmérő €
39,92
31,31
50,87
41,20
***
***
***
0C - Belső menetes
metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 45° könyökkel
Rendelési Kód
C1165325
C1144038
C1144037
C1144036
Kapcsolódó Névleges menetméret méret (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M42x2 25
M52x2 32
Egységár
Része Szám
10C73-20-12
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
1C-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 90° könyökkel
9
Rendelési Kód
C1165979
C1144010
C1165846
C1144009
C1144008
Része Szám
11C73-20-12
11C73-25-12
11C73-25-16
11C73-30-16
11C73-38-20
Kapcsolódó Névleges méret menetméret (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M36x2 25
M42x2 25
M52x2 32
Kapcsolódó Névleges menetméret méret (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M42x2 25
M52x2 32
Tömlő azono- sító (coll)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-16
-20
D2-külső menetes metrikus 24°-heavy sorozat, egyenes
Rendelési Kód
C1162989
C1143905
C1163653
C1143141
Része Szám
1D273-20-12
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Tömlő azonosító (coll)
3/4
3/4
1
1 1/4
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
-20
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
***
30,01
36,68
64,06
914
www.brammer.biz
Hidraulika
47573 47567 47566 47563 47555