Page 930 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 930
Tömlő és csatlakozók
2030T - PTFE tömlő
Felépítés:
• Belső cső: politetrafluor-etilén.
• Megerősítés: egy réteg rozsdamentes huzal fonat
Üzemi hőmérséklet:
• -50°C-től +150°C-ig állandó hőmérsékleten.
Szerelvény sorozat:
• YX
Alkalmazás:
• Közepes nyomású alkalmazásokhoz, hidraulikus folyadékokhoz magas hőmérsékleten, valamint agresszív vegyi
anyagokhoz, felületkezelés, két komponensű vegyületek.
Előnyök:
• Rendkívül magas vegyi ellenállás, megfelel nagyon magas hőmérséklethez.
További előnyök:
Hosszú élettartam még agresszív közegekkel is, kiváló teljesítmény magas hőmérsékletű alkalmazásokon.
Rendelési Kód
C1135328
C1135327
C1135326
C1135325
C1136509
C1129894
520N -
Része Szám
2030T-03V70
2030T-04V70
2030T-05V70
2030T-06V70
2030T-08V70
2030T-10V70
Tömlő azonosító (coll)
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
Tömlő belső átmérő
Tömlő külső átmérő
7,8 mm
9,5 mm
11,5 mm
13 mm
16,7 mm
20 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
275
240
200
175
150
125
Legnagyobb üzemi nyomás (psi)
3985
3480
2900
2535
2175
1810
Egységár €
16,17
18,38
21,43
20,67
33,20
39,06
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
16 mm
Standard hidraulikus tömlő
Felépítés:
• Belső cső: poliamid.
• Megerősítés: egy réteg nagy szakítószilárdságú aramid fonat.
• Burkolat: Poliuretán, fekete, perforált.
Üzemi hőmérséklet:
• 40°C-től +100°C-ig petróleum és más szintetikus hidraulikus folyadékok
Szerelvény sorozat:
• 56
Teljesítmény:
• Meghaladja a SAE 100R8, DIN EN 855 R8. osztály, ISO 3949 R8. osztály előírásait.
Alkalmazás:
• Magas nyomású alkalmazásokhoz, petróleum vagy szintetikus folyadékokkal hidraulikus rendszerekben, és gázokkal.
Alacsony térfogati tágulás és kis külső átmérő az aramid huzal megerősítésnek köszönhetően. Különösen, ha a
könnyű súlyú a kívánalom.
Előnyök:
• Fokozott vegyi ellenállás, kiváló súrlódás-ellenállás, alacsony súly, kis külső átmérő.
További előnyök:
Hosszú élettartam nagy igénybevételhez, egyszerűen kezelhető, egyszerűen összeszerelhető kis helyen.
Rendelési Kód
C2787218
C1136857
C2787222
C2599750
C1136851
2040N
Része Szám
520N-3
520N-4
520N-5
520N-6
520N-8
Tömlő belső átmérő
4,8 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tömlő külső átmérő
10,6 mm
12,7 mm
14,5 mm
16,1 mm
20,4 mm
Névleges méret (DN)
5
6
8
10
12
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
345
345
310
275
240
Egységár Legnagyobb üzemi nyomás (psi) €
5000 ***
5000 ***
4500 ***
4000 ***
3500 ***
- Többcélú tömlő
9
Felépítés:
• Belső cső: poliamid.
• Megerősítés: egy réteg nagy szakítószilárdságú acél fonat.
• Burkolat: Poliuretán, fekete
Üzemi hőmérséklet:
• 40°C-től +100°C-ig petróleum és más szintetikus hidraulikus folyadékok
Szerelvény sorozat:
• 56
Teljesítmény:
• DIN EN 853-1SN, DNV jóváhagyással.
Alkalmazás:
• Magas nyomású alkalmazásokhoz petróleummal vagy szintetikus hidraulikus folyadékokkal, gázakkal vagy
festékszórókkal.
Előnyök:
• Kiváló vegyi ellenállás, nagyon jó súrlódás ellenállás.
További előnyök:
Hosszú élettartam nagy igénybevétel esetén is, egyetlen tömlő számos alkalmazásra.
Rendelési Kód
C2786332
C2786333
C2786337
C2786338
C2786340
Része Szám
2040N-03V00
2040N-04V00
2040N-05V00
2040N-06V00
2040N-08V00
Tömlő belső átmérő
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
Tömlő külső átmérő
9,8 mm
11,9 mm
14 mm
15,9 mm
19,3 mm
Névleges méret (DN)
5
6
8
10
12
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
340
310
250
240
185
Egységár Legnagyobb üzemi nyomás (psi) €
4930 ***
4495 ***
3625 ***
3480 ***
2680 ***
918
www.brammer.biz
Hidraulika
100941 100940 50256
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek