Page 922 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 922
Tömlő és csatlakozók
1C-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 90° könyökkel
Rendelési Kód
C1144016
C1144014
C1166738
C1144013
C1160751
C1144012
C1165052
C1144011
Része Szám
11C70-12-6
11C70-16-8
11C70-16-10
11C70-20-10
11C70-25-10
11C70-25-12
11C70-25-16
11C70-30-16
Kapcsolódó menetméret
M20x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
Kapcsolódó menetméret
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító (coll)
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító (coll)
1/2
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-10
-10
-12
-16
-16
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Tömlő azonosító méret
-12
-12
-16
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Tömlő azonosító méret
-08
-12
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
Egységár €
***
***
***
25,48
***
***
***
61,38
Egységár €
15,21
13,69
14,98
30,01
72,68
36,68
Egységár €
10,98
***
***
19,65
17,57
***
49,57
***
Egységár €
33,87
54,73
47,02
Egységár €
15,58
17,21
37,02
23,27
41,49
***
44,19
49,89
Egységár €
15,40
16,92
33,00
D2-külső menetes metrikus 24°-heavy sorozat, egyenes
Rendelési Kód
C1143909
C1143908
C1161415
C1143907
C1148816
C1143906
Része Szám
1D270-16-8
1D270-20-10
1D270-20-12
1D270-25-12
1D270-25-16
1D270-30-16
92 - Belső menetes BSP párhuzamos cső - egyenes, hollanderes (60° kúp)
Rendelési Kód
C1164826
C1143965
C1931016
C1143969
C1163689
C1143968
C1159839
C1143967
Része Szám
19270-6-6
19270-8-8
19270-10-8
19270-10-10
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-12
19270-16-16
Kapcsolódó menetméret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
B1 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - 45° csukló (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143956
C3009714
C1143955
Része Szám
1B170-12-12
1B170-16-12
1B170-16-16
Kapcsolódó menetméret
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
B2 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - 90° csukló (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143944
C1143943
C1163020
C1143946
C1143840
C1143945
C1159838
C1143839
9
Része Szám
1B270-6-6
1B270-8-8
1B270-10-8
1B270-10-10
1B270-12-10
1B270-12-12
1B270-16-12
1B270-16-16
Kapcsolódó menetméret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
D9 - Külső menetes BSP párhuzamos cső - egyenes, (60° kúp)
Rendelési Kód
C1143899
C1143903
C1143902
Része Szám
1D970-8-8
1D970-12-12
1D970-16-16
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
910
www.brammer.biz
Hidraulika
47157 47154 47150 47136 47134 47128