Page 923 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 923
Tömlő és csatlakozók
37 - Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Belső menetes hollander, 45° könyök
SM = Metrikus Hatlapfejű
* Ezek a csőcsavarzatok dupla aljzatot tartalmaznak, amelyek JIC (37°) és SAE (45°) külső kúpfelületekhez is illeszkedik. A többi méret csak a JIC (37°) külső menettel használható.
Rendelési Kód
C6058003
C1160635
C1144005
C1144004
C1144003
C1144002
C4413796
Része Szám
13V70-8-6-SM
13770-8-8-SM*
13770-10-8-SM*
13770-12-10-SM
13770-12-12-SM
13770-16-16-SM
13770-20-16
Tömlő azonosító (coll)
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1
Tömlő azonosító méret
-08
-08
-08
-10
-12
-16
-16
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Kapcsolódó menetméret
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
Egységár €
***
36,00
37,44
31,83
42,04
60,38
69,20
39/3W - Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Belső menetes hollander, 90° könyök
SM = Metrikus Hatlapfejű
* Ezek a csőcsavarzatok dupla aljzatot tartalmaznak, amelyek JIC (37°) és SAE (45°) külső kúpfelületekhez is illeszkedik. A többi méret csak a JIC (37°) külső menettel használható.
Rendelési Kód
C4413889
C1143875
C1421245
C1143997
C1143998
C1143996
C4413841
C1143995
C1163333
C1421244
Része Szám
13W70-8-6-SM
13970-8-8-SM*
13970-10-10-SM*
13970-12-10-SM
13970-10-8-SM*
13970-12-12-SM
13970-12-16-SM
13970-16-16-SM
13970-16-12-SM
13970-6-6-SM
Tömlő azonosító (coll)
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Tömlő azonosító méret
-06
-06
-06
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
3/4 UNF 24,04
9/16 UNF 30,08
3/4 UNF ***
7/8 UNF ***
7/8 UNF 25,12
1 1/16 UNF 38,33
1 1/16 UNF 339,09
1 5/16 UNF 59,23
1 1/16 UNF ***
1 5/16 UNF 29,59
Egységár Kapcsolódó menetméret €
13/16 UNF 14,05
JC - Belső menetes ORFS - Egyenes csőcsavarzat, rövid
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 372, 371LT, 701.
Rendelési Kód
C1143757
C1149746
C1161241
C4414698
C1163798
C4414700
C1161242
Része Szám
1JC70-8-8-SM
1JC70-12-8-SM
1JC70-10-10-SM
1JC70-12-10-SM
1JC70-12-12-SM
1JC70-16-12-SM
1JC70-16-16-SM
Tömlő azonosító (coll)
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő azonosító méret
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
1 3/16
1 UNF
1 3/16
1 3/16
1 7/16
1 7/16
UNF 54,35
20,53
UNF 17,73
UNF ***
UNF 24,76
UNF 42,28
J7 - Belső menetes ORFS - hollanderes, 45° könyök
Rendelési Kód
C1161071
C1147053
C1162984
C1152729
C1143760
Része Szám
1J770-10-10-SM
1J770-10-8-SM
1J770-12-12-SM
1J770-16-16-SM
1J770-8-8-SM
Kapcsolódó menetméret
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 3/16 UNF
Tömlő azonosító (coll)
5/8
1/2
3/4
1
1/2
Tömlő azonosító méret
-10
-08
-12
-16
-08
Egységár Tömlő belső átmérő €
15,9 mm ***
12,7 mm 49,00
19,1 mm 40,42
25,4 mm ***
12,7 mm 26,71
Egységár Kapcsolódó menetméret €
11/16 UNF 22,52
13/16 UNF 41,33
1 UNF ***
1 3/16 UNF ***
1 3/16 UNF 37,59
1 7/16 UNF 67,43
9
J9 - Belső menetes ORFS - Hollanderes, 90° könyök - Rövid
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 372, 371LT, 701.
Rendelési Kód
C4414683
C1143759
C1158511
C1155751
C1143763
C1421057
Része Szám
1J970-6-6-SM
1J970-8-8-SM
1J970-10-10-SM
1J970-12-10-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-10
-12
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
www.brammer.biz
911
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48655 47178 47176 47173 47170