Page 920 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 920
Tömlő és csatlakozók
6A - SAE 62-es kód - egyenes, karimás - 6000 psi
Rendelési Kód
C1164101
C1164117
C1930988
C1930973
C1930972
Része Szám
16A48-12-12
16A48-16-16
16A48-20-20
16A48-24-24
16A48-32-32
Tömlő azonosító Tárcsa méret inch-be (coll)
Tömlő azonosító méret
-16
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tárcsa méret inch-be
Egységár €
***
***
76,20
129,22
284,12
Egységár €
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1
1
1 1/4
1 1/2
2
6F - SAE karimás fejű, 45° könyök - Heavy sorozat - 6000 psi
Rendelési Kód
C1164102
C1930991
C1167266
C1930960
C6057715
Része Szám
16F48-12-12
16F48-16-16
16F48-20-20
16F48-24-24
16F48-32-32
Tömlő azonosító (coll)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
3/4 48,63
1 72,02
1 1/4 ***
1 1/2 92,57
2 ***
6N - SAE 62-es kód - 90° könyök, karimás fejű - 6000 psi
Rendelési Kód
C1159597
C1164100
C1167265
C1930956
C1930978
701 - Hántolásmentes multi-spirál tömlő
Része Szám
16N48-12-12
16N48-16-16
16N48-20-20
16N48-24-24
16N48-32-32
Tárcsa méret inch-be
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító (coll)
Egységár Tömlő azonosító méret Tömlő belső átmérő €
3/4 -12
1 -16
1 1/4 -20
1 1/2 -24
2 -32
19,1 mm ***
25,4 mm ***
31,8 mm 65,92
38,1 mm 85,17
50,8 mm 322,69
Felépítés
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: négy rétegben, nagy szakítószilárdságú acélhuzal erőssítés. • Burkolat: szintetikus gumi.
Üzemi hőmérséklet
• ]-40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C).
Repesztési nyomás
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk
• ISO 3862-1 4SP. osztály, EN 856 4SP. osztály.
Szerelvény sorozat:
• 70
Alkalmazás:
• Általános hidraulikus alkalmazás magas nyomáson.
Előnyök:
• Hántolásmentes tömlő, négy nagy szakítószilárdságú acél huzal.
További előnyök
Biztonságos tömlőbeszerelés, nincs szükség hántolásra.
9
Rendelési Kód
C1129114
C1136933
C1136931
C1136930
C1129115
Része Szám
701-6
701-8
701-10
701-12
701-16
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-12
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Egységár Minimális hajlítási sugár €
180 mm ***
230 mm ***
250 mm ***
300 mm ***
340 mm ***
Egységár Tömlő belső átmérő €
9,5 mm ***
12,7 mm 11,79
12,7 mm 23,18
15,9 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm 23,44
21,4 mm 450
24,6 mm 415
28,2 mm 350
32,2 mm 350
39,7 mm 280
CA - belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, egyenes
Rendelési Kód
C1143923
C1143922
C1149836
C1143921
C1143920
C1143919
Része Szám
1CA70-12-6
1CA70-15-8
1CA70-18-8
1CA70-18-10
1CA70-22-12
1CA70-28-16
Kapcsolódó menetméret
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-08
-10
-12
-16
908
www.brammer.biz
Hidraulika
47120 47121 47115 47114 47112