Page 921 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 921
Tömlő és csatlakozók
CE - belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 45° könyökkel
Rendelési Kód
C1931020
C1931015
C1158721
C1160624
Része Szám
1CE70-12-6
1CE70-15-8
1CE70-18-10
1CE70-22-12
Kapcsolódó menetméret
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
3/4
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-12
Tömlő belső Egységár átmérő €
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,76
24,69
42,73
***
Egységár €
CF - belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 90° könyökkel
Anyaga Cr(VI)-mentes
A következő tömlőtípusokhoz 372, 371LT, 701.
A normál O-gyűrűvel rendelkező szerelvények -30 °C-tól +105 °C-ig használhatók.
Rendelési Kód
C1159796
C1159795
C1160636
C1159794
C1159793
C4414411
Része Szám
1CF70-12-6
1CF70-15-8
1CF70-18-10
1CF70-22-12
1CF70-28-16
1CF70-35-16
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-12
-16
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Kapcsolódó menetméret
DO-külső menetes metrikus 24°-light sorozat, egyenes
M18x1,5 ***
M22x1,5 ***
M26x1,5 ***
M30x2 24,14
M36x2 38,99
M45x2 68,13
Egységár Tömlő belső átmérő €
15,9 mm 11,88
19,1 mm 13,75
25,4 mm 24,53
Rendelési Kód
C1165113
C1160513
C1160516
Kapcsolódó Tömlő azonosítóTömlő azonosító
Része Szám
1D070-18-10
1D070-22-12
1D070-28-16
menetméret (coll)
M26x1,5 5/8
M30x2 3/4
M36x2 1
méret
-10
-12
-16
C9 - Belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, egyenes
Rendelési Kód
C1143934
C1157286
C1143933
C1167175
C1143932
C1143931
C1143930
C1160755
C1143929
C1160407
C1143928
Része Szám
1C970-12-6
1C970-12-8
1C970-14-6
1C970-16-10
1C970-16-8
1C970-20-10
1C970-20-12
1C970-25-10
1C970-25-12
1C970-25-16
1C970-30-16
Kapcsolódó Tömlő menetméret azonosító (coll)
M20x1,5 3/8
M20x1,5 1/2
M22x1,5 3/8
M24x1,5 5/8
M24x1,5 1/2
M30x2 5/8
M30x2 3/4
M36x2 5/8
M36x2 3/4
M36x2 1
M42x2 1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-06
-10
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-16
Egységár Tömlő belső átmérő €
9,5 mm ***
12,7 mm ***
9,5 mm 27,35
15,9 mm 19,08
12,7 mm ***
15,9 mm 14,57
19,1 mm ***
15,9 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm 41,61
25,4 mm 40,95
9
0C - Belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 45° könyökkel
Rendelési Kód
C1144044
C1144043
C1144042
C1144041
C1166282
C1144040
C1144039
Része Szám
10C70-12-6
10C70-14-6
10C70-16-8
10C70-20-10
10C70-20-12
10C70-25-12
10C70-30-16
Kapcsolódó Tömlő azonosító menetméret (coll)
M20x1,5 3/8
M22x1,5 3/8
M24x1,5 1/2
M30x2 5/8
M30x2 3/4
M36x2 3/4
M42x2 1
Tömlő azonosító méret
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Egységár Tömlő belső átmérő €
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm ***
15,9 mm 24,41
19,1 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm 59,20
www.brammer.biz
909
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47127 47126 47125 47124 47123