Page 924 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 924
Tömlő és csatlakozók
15 - SAE 61-es kód - egyenes, karimás fejű - 3000 psi
A normál O-gyűrűvel rendelkező szerelvények -30 °C-tól +105 °C-ig használhatók.
Rendelési Kód
C1144027
C4413567
C1144033
C1144031
C1144029
C3542710
Tömlő azonosító (coll)
Része Szám
11570-8-8-1P
11570-12-10-1P
11570-12-12-1P
11570-16-12-1P
11570-16-16-1P
11570-20-16-1P
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Tömlő azonosító (coll)
5/8
3/4
3/4
1
1
1/2
5/8
Egységár Tárcsa méret inch-be €
1/2 ***
17 - SAE 61-es kód - 45° könyök, karimás fejű - 3000 psi
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Tárcsa méret inch-be
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1/2
5/8
Tárcsa méret inch-be
1/2
3/4
5/8
3/4
1
1
1 1/4
Tárcsa méret inch-be
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tárcsa méret inch-be
1/2
3/4
3/4
1
1
Tárcsa méret inch-be
1/2
3/4
3/4
1
1
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Tömlő azonosító méret
-10
-12
-12
-16
-16
-08
-10
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tömlő belső átmérő
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,9 mm
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
40,71
39,30
42,32
48,90
52,58
Egységár €
63,73
51,12
***
***
74,28
***
***
Egységár €
41,09
***
***
51,11
***
60,54
70,70
Egységár €
29,97
44,93
39,93
***
48,70
48,55
53,24
Egységár €
42,65
50,41
52,93
***
66,87
Egységár €
40,21
50,41
52,93
59,59
67,26
Rendelési Kód
C1166678
C1144026
C1143808
C1144025
C1163929
C1144024
C4302002
Része Szám
11770-12-10-1P
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
11770-8-8-1P
11770-10-10-1P
19 - SAE 61-es kód - 90° könyök, karimás fejű - 3000 psi
Rendelési Kód
C1421248
C1164669
C4302003
C1144023
C1144022
C1144021
C1144020
6A - SAE 62-es kód - egyenes, karimás - 6000 psi
Része Szám
11970-8-8-1P
11970-12-8-1P
11970-10-10-1P
11970-12-12-1P
11970-16-12-1P
11970-16-16-1P
11970-20-16-1P
Tömlő azonosító (coll)
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Rendelési Kód
C1143874
C1159862
C1163746
C1143873
C1143872
C1143871
C1143870
Része Szám
16A70-8-8-1P
16A70-8-10-1P
16A70-12-10-1P
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Tömlő azonosító méretTömlő belső átmérő
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
9
6F - SAE karimás fejű, 45° könyök - Heavy sorozat - 6000 psi
Rendelési Kód
C1143866
C1160117
C1143985
C1143865
C1143984
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-12
-16
Része Szám
16F70-8-8-1P
16F70-12-10-1P
16F70-12-12-1P
16F70-16-12
16F70-16-16-1P
6N - SAE 62-es kód - 90° könyök, karimás fejű - 6000 psi
Rendelési Kód
C1143863
C1163038
C1143862
C1143861
C1143860
Része Szám
16N70-8-8-1P
16N70-12-10-1P
16N70-12-12-1P
16N70-16-12-1P
16N70-16-16-1P
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-12
-16
912
www.brammer.biz
Hidraulika
47549 47547 47545 47183 47186 47185
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek