Page 919 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 919
Tömlő és csatlakozók
J9 - Belső menetes ORFS - Hollanderes, 90° könyök - Rövid
Rendelési Kód
C1163489
C1163487
C2845892
C1163486
C1163488
C1163485
C1159857
C1163484
C1159969
C1163492
C1163491
C1159853
C1166596
Része Szám
1J948-4-4
1J948-6-4
1J948-8-4
1J948-6-5
1J948-4-6
1J948-6-6
1J948-8-6
1J948-8-8
1J948-10-8
1J948-10-10
1J948-12-12
1J948-16-16
1J948-20-20
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
Tömlő azonosító méret
Egységár Kapcsolódó menetméret €
9/16 UNF ***
11/16 UNF 14,73
13/16 UNF 59,86
11/16 UNF 13,63
9/16 UNF 18,93
11/16 UNF ***
13/16 UNF 15,42
13/16 UNF ***
1 UNF ***
1 UNF ***
1 3/16 UNF ***
1 7/16 UNF ***
1 11/16 UNF 131,36
Tömlő azonosító Egységár
Tömlő belső átmérő
-04
-04
-04
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
JM - Külső menetes ORFS
Rendelési Kód
C1166724
C1160373
C1167166
C1165455
C1157668
C1155951
C1155950
Része Szám
1JM48-4-4
1JM48-6-6
1JM48-8-6
1JM48-8-8
1JM48-10-8
1JM48-12-12
1JM48-16-16
Kapcsolódó menetméret
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
méret
-04
-06
-06
-08
-08
-12
-16
Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm ***
12,7 mm 17,96
19,1 mm ***
25,4 mm 66,57
Egységár Tömlő belső átmérő €
15 - SAE 61-es kód - egyenes, karimás fejű - 3000 psi
Rendelési Kód
C1162784
C1162787
C1248864
C1162785
C1193072
C1160586
C1155946
Tárcsa méret inch-be
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosítóTömlő azonosító
Része Szám
11548-8-8
11548-12-12
11548-16-16
11548-20-16
11548-20-20
11548-24-24
11548-32-32
(coll)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
méret
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-32
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
azonosító méret
24,84
***
***
***
***
***
***
Egységár Tömlő belső átmérő €
12,7 mm 37,50
19,1 mm 38,31
25,4 mm 49,95
25,4 mm 76,92
31,8 mm 105,52
38,1 mm 103,06
38,1 mm 204,65
50,8 mm 201,24
17 - SAE 61-es kód - 45° könyök, karimás fejű - 3000 psi
Rendelési Kód
C1931011
C1162783
C1162781
C1162779
C1930979
C1147674
C1930859
C1151903
Része Szám
11748-8-8
11748-12-12
11748-16-16
11748-20-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
Tárcsa méret inch-be
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
2
Tömlő azonosító (coll)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Tömlő
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-24
-32
9
19 - SAE 61-es kód - 90°
könyök, karimás fejű - 3000 psi
Tömlő azonosító Tárcsa méret inch-be (coll)
Rendelési Kód
C1162773
C1162777
C1162774
C1167268
C1167267
C1160585
C1931005
C3998161
C1155860
Része Szám
11948-8-8
11948-12-12
11948-16-16
11948-20-20
11948-24-20
11948-24-24
11948-24-32
11948-32-24
11948-32-32
Egységár Tömlő azonosító méret Tömlő belső átmérő €
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2
2
1/2 -08
3/4 -12
1 -16
1 1/4 -20
1 1/4 -20
1 1/2 -24
2 -32
1 1/2 -24
12,7 mm ***
19,1 mm 33,96
25,4 mm 48,22
31,8 mm ***
31,8 mm 96,22
38,1 mm ***
50,8 mm 196,48
38,1 mm 134,33
2
-32 50,8 mm 166,12
www.brammer.biz
907
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47108 47107 47106 47097
47103