Page 918 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 918
Tömlő és csatlakozók
37/3V - Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Belső menetes hollanderes, 45° könyök
Rendelési Kód
C1162747
C1159615
C1159614
C1159618
C1162751
C1162750
C1151171
C1147520
Része Szám
13748-6-6
13V48-8-6
13V48-8-8
13V48-10-8
13748-12-12
13748-16-16
13748-20-20
13748-24-24
Kapcsolódó menetméret
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
Egységár Tömlő azonosító (coll)Tömlő azonosító méret Tömlő belső átmérő €
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-06
-06
-08
-08
-12
-16
-20
-24
9,5 mm 12,11
9,5 mm 11,91
12,7 mm 15,68
12,7 mm 20,50
19,1 mm 30,57
25,4 mm 45,27
31,8 mm 105,62
38,1 mm 156,27
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm 16,90
7,9 mm 22,19
6,3 mm ***
7,9 mm 20,77
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm ***
12,7 mm 17,16
15,9 mm ***
15,9 mm 28,73
19,1 mm 30,96
25,4 mm ***
31,8 mm 105,20
38,1 mm 155,65
Egységár Kapcsolódó menetméret €
9/16 UNF ***
11/16 UNF 7,92
11/16 UNF ***
13/16 UNF ***
13/16 UNF ***
1 UNF ***
1 UNF ***
1 3/16 UNF ***
1 3/16 UNF ***
1 7/16 UNF ***
1 11/16 UNF ***
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm ***
9,5 mm ***
9,5 mm 16,26
12,7 mm ***
12,7 mm 21,74
15,9 mm ***
19,1 mm ***
25,4 mm ***
31,8 mm 75,58
38,1 mm 143,28
39/3W - Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Belső menetes hollanderes, 90° könyök
Rendelési Kód
C1159610
C1159608
C1158633
C1162742
C1162741
C1162740
C1159607
C1159606
C1159612
C1159613
C1162746
C1162745
C1162743
C3998070
C3998071
Tömlő azonosítóTömlő azonosító
Része Szám
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Kapcsolódó menetméret
JC - Belső menetes ORFS - Egyenes csőcsavarzat (rövid)
Rendelési Kód
C1163478
C1163476
C1163475
C1159845
C1163474
C1163482
C1163483
C1163481
C1163480
C1159843
C3543428
7/16 UNF
1/2 UNF
1/2 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
(coll)
1/4
1/4
5/16
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
méret
-04
-04
-05
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
9
Része Szám
1JC48-4-4
1JC48-6-4
1JC48-6-6
1JC48-8-6
1JC48-8-8
1JC48-10-8
1JC48-10-10
1JC48-12-10
1JC48-12-12
1JC48-16-16
1JC48-20-20
J7 - Belső menetes ORFS - hollanderes, 45° könyök
Rendelési Kód
C1163496
C1163495
C1163494
C1159852
C1163493
C1163498
C1163499
C1163497
C1159850
C3998207
C3998208
Része Szám
1J748-4-4
1J748-6-4
1J748-6-6
1J748-8-6
1J748-8-8
1J748-10-8
1J748-10-10
1J748-12-12
1J748-16-16
1J748-20-20
1J748-24-24
Kapcsolódó menetméret
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
2 UNF
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
906
www.brammer.biz
Hidraulika
47099 47096 47094 47086