Page 917 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 917
Tömlő és csatlakozók
B1 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - 45° csukló (60° kúp)
Rendelési Kód
C1159584 C1160642 C1160641 C1159583 C1160752 C1159582 C1159586 C1159585 C1164105 C1930974 C1930993
Része Szám
Tömlő azonosító (coll)
Tömlő azonosító méret
Egységár €
12,72 18,45 22,63
*** 24,82 *** 25,74 42,38 93,12 126,08 199,96
Egységár €
***
17,10
17,79
***
21,16
20,34
***
27,72
32,78
30,95
45,80
***
138,14
178,14
Egységár €
***
10,72
11,77
***
***
15,94
9,68
20,13
11,99
26,52
103,70
119,01
184,70
Egységár €
*** *** *** *** *** ***
36,78 50,18 7,80 *** *** *** *** *** 41,75 46,86 *** 57,64 94,64
1B148-4-4
1B148-6-4
1B148-6-5
1B148-6-6
1B148-8-6
1B148-8-8
1B148-12-12
1B148-16-16
1B148-20-20
1B148-24-24 1 1/2 1B148-32-32 2
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -12 -16 -20 -24 -32
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 3/4 1
1 1/4
B2 - Belső menetes BSP párhuzamos csőmenet - 90° csukló (60° kúp)
Rendelési Kód
C1159578
C1161419
C1161418
C1159577
C1159576
C1159710
C1159575
C1931017
C1160639
C1159581
C1159579
C1167271
C1150544
C1150439
Része Szám
1B248-4-4
1B248-6-4
1B248-6-5
1B248-6-6
1B248-8-6
1B248-6-8
1B248-8-8
1B248-10-10
1B248-12-10
1B248-12-12
1B248-16-16
1B248-20-20
1B248-24-24
1B248-32-32
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Kapcsolódó menetméret
9/16 UNF 7/16 UNF 1/2 UNF 9/16 UNF 3/4 UNF 9/16 UNF 7/16 UNF 1/2 UNF 3/4 UNF 3/4 UNF 7/8 UNF 7/8 UNF
1 1/16 UNF 1 5/16 UNF 7/8 UNF
1 1/16 UNF 1 5/16 UNF 1 5/8 UNF 1 7/8 UNF
D9 - Külső menetes BSP párhuzamos csőmenettel - egyenes, (60° kúp)
Rendelési Kód
C1163519
C1164092
C1163518
C1163517
C1163514
C1163516
C1163513
C1931022
C1163520
C1160497
C1164116
C1165834
C3998125
Része Szám
1D948-4-4
1D948-6-4
1D948-6-5
1D948-6-6
1D948-8-6
1D948-6-8
1D948-8-8
1D948-10-10
1D948-12-12
1D948-16-16
1D948-20-20
1D948-24-24
1D948-32-32
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Egyenes, hollanderes
Rendelési Kód
C1162804 C1159601 C1159600 C1162802 C1159734 C1162801 C1167273 C2845814 C1159599 C1159598 C1159602 C1159603 C1162809 C1162806 C1149430 C1162808 C1162805 C1157526 C1166602
Része Szám
10648-6-4 16848-4-4 16848-5-4 10648-6-5 16848-8-5 10648-6-6 16848-4-6 16848-5-6 16848-8-6 16848-8-8 16848-10-8 16848-10-10 10648-12-12 10648-16-12 16848-10-12 10648-12-16 10648-16-16 10648-20-20 10648-24-24
Tömlő azono- sító (coll)
1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 1
1
1 1/4 1 1/2
Tömlő azonosító méret
-04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -12 -12 -12 -16 -16 -20 -24
Tömlő belső átmérő
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm
9
www.brammer.biz
905
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47084 47081 47077
47074