Page 916 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 916
Tömlő és csatlakozók
0C-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 45° könyökkel
Rendelési Kód
C1162800
C1162798
C1162799
C1162797
C1162795
C1162794
C1162793
C1162791
C1162790
Kapcsolódó Névleges méret menetméret (DN)
M18x1,5 6
M20x1,5 8
M18x1,5 10
M20x1,5 10
M24x1,5 12
M30x2 16
M30x2 20
M36x2 20
M42x2 25
Része Szám
10C48-10-4
10C48-12-5
10C48-10-6
10C48-12-6
10C48-16-8
10C48-20-10
10C48-20-12
10C48-25-12
10C48-30-16
Tömlő azo- nosító (coll)
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Tömlő azonosító (coll)
1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 1
1 1/4
Tömlő azonosító (coll)
Tömlő azonosító méret
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
7,9 mm 10,27
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm ***
15,9 mm 19,81
19,1 mm 35,45
19,1 mm ***
25,4 mm 33,94
-04
-05
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
1C-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűvel, hollanderes, 90° könyökkel
Rendelési Kód
C1160617 C1162762 C1162772 C1156703 C1162166 C1162770 C1162771 C1162769 C1162768 C1164236 C1162767 C1160616 C1162766 C1162764 C1162763 C1164107
Kapcsolódó menetméret
M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Névleges méret (DN)
6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 16 16 20 25 32
Névleges méret (DN)
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm *** 6,3 mm *** 6,3 mm *** 6,3 mm 93,96 7,9 mm 15,16 7,9 mm 10,08 9,5 mm *** 9,5 mm *** 9,5 mm *** 12,7 mm 50,53 12,7 mm *** 15,9 mm 31,59 15,9 mm 19,45 19,1 mm *** 25,4 mm *** 31,8 mm 99,59
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm 7,69 6,3 mm 56,32 7,9 mm *** 7,9 mm 6,70 9,5 mm *** 9,5 mm *** 12,7 mm *** 15,9 mm 11,22 19,1 mm 23,12 19,1 mm 16,21 25,4 mm *** 31,8 mm 83,73
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm ***
7,9 mm 17,61
7,9 mm 7,38
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm 12,16
12,7 mm ***
12,7 mm 25,16
15,9 mm ***
15,9 mm 16,17
19,1 mm 15,91
19,1 mm 37,01
25,4 mm 25,80
31,8 mm 50,60
38,1 mm 87,68
50,8 mm 144,48
Része Szám
11C48-6-4 11C48-8-4 11C48-10-4 11C48-12-4 11C48-10-5 11C48-12-5 11C48-10-6 11C48-12-6 11C48-14-6 11C48-14-8 11C48-16-8 11C48-16-10 11C48-20-10 11C48-25-12 11C48-30-16 11C48-38-20
Tömlő azonosító méret
-04 -04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -16 -20
D2-külső menetes metrikus 24°-heavy sorozat, egyenes
Rendelési Kód
C1160108 C1166561 C1167282 C1163529 C1163528 C1163527 C1163526 C1163525 C1163524 C1163523 C1163522 C1167279
Része Szám
1D248-6-4 1D248-12-4 1D248-10-5 1D248-12-5 1D248-12-6 1D248-14-6 1D248-16-8 1D248-20-10 1D248-20-12 1D248-25-12 1D248-30-16 1D248-38-20
Kapcsolódó menet- méret
M14x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M30x2 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
6 6 8 8 10 10 12 16 20 20 25 32
1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 1
1 1/4
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04 -04 -05 -05 -06 -06 -08 -10 -12 -12 -16 -20
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-20
-24
-32
9
92 - Belső menetes BSP párhuzamos cső - egyenes, hollanderes (60° kúp)
Rendelési Kód
C1159593
C1159592
C1162050
C1159591
C1159590
C1159588
C1159589
C1159587
C1164246
C1159596
C1160629
C1159595
C1160401
C1159594
C1167270
C1166759
C1165659
Része Szám
19248-4-4
19248-6-4
19248-4-5
19248-6-5
19248-6-6
19248-8-6
19248-6-8
19248-8-8
19248-10-8
19248-10-10
19248-12-10
19248-12-12
19248-16-12
19248-16-16
19248-20-20
19248-24-24
19248-32-32
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
904
www.brammer.biz
Hidraulika
47069
47068 47066 47064