Page 915 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 915
Tömlő és csatlakozók
CF-belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrű, 90° könyökkel
Rendelési Kód
C1163542
C1163541
C1159946
C1160622
C1163550
C1160046
C1163549
C1163548
C1160090
C1159964
C1163547
C1160618
C1163546
C1160619
C1167113
C1163544
C1165322
C1165209
C1163543
C3998184
C1160233
C1167137
Része Szám
1CF48-6-4
1CF48-8-4
1CF48-10-4
1CF48-12-4
1CF48-10-5
1CF48-12-5
1CF48-10-6
1CF48-12-6
1CF48-12-8
1CF48-15-6
1CF48-15-8
1CF48-15-10
1CF48-18-10
1CF48-18-8
1CF48-22-10
1CF48-22-12
1CF48-22-16
1CF48-28-12
1CF48-28-16
1CF48-28-20
1CF48-35-20
1CF48-42-24
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
Névleges méret (DN)
6
6
6
6
8
8
10
10
12
10
12
16
16
12
16
20
25
20
25
32
32
40
Tömlő azono- sító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
5/8
5/8
1/2
5/8
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-06
-08
-10
-10
-08
-10
-12
-16
-12
-16
-20
-20
-24
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm ***
6,3 mm ***
6,3 mm ***
7,9 mm 8,00
7,9 mm 12,70
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm ***
9,5 mm 18,89
12,7 mm ***
15,9 mm 23,23
15,9 mm 18,52
12,7 mm 34,65
15,9 mm 68,63
19,1 mm 24,03
25,4 mm ***
19,1 mm 43,67
25,4 mm ***
31,8 mm 51,98
31,8 mm ***
38,1 mm 88,26
Egységár Tömlő belső átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm ***
6,3 mm 7,26
6,3 mm 9,53
7,9 mm ***
7,9 mm 5,95
7,9 mm 7,59
9,5 mm ***
9,5 mm 5,47
9,5 mm 9,72
12,7 mm 6,62
15,9 mm 8,78
19,1 mm ***
25,4 mm ***
31,8 mm 55,47
38,1 mm 85,93
DO-külső menetes metrikus 24°-light sorozat, egyenes
Rendelési Kód
C1163532
C1163531
C1160627
C1160603
C1164240
C1163540
C1163539
C1161733
C1163538
C1163537
C1163536
C1163535
C1163534
C1163533
C1167280
C1167218
Része Szám
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-10-4
1D048-12-4
1D048-8-5
1D048-10-5
1D048-12-5
1D048-10-6
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-10
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Kapcsolódó menet- méret
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
M52x2
Névleges méret (DN)
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
16
20
25
32
40
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
C9-belső menetes metrikus 24°-heavy sorozat O-gyűrűs, hollanderes, egyenes
A tömlő szerelvényeket alapfelszereltségben ózonnak ellenálló nitril (NBR) O-gyűrűvel szállítjuk. Üzemi hőmérséklet -30°C-tól +105°C-ig.
Kérésre speciális O-gyűrűvel (Viton TM vagy EPDM) ellátott tömlőszerelvények is elérhetők.
Rendelési Kód
C1161056
C1163570
C1159554
C1164161
C3223916
C1161746
C1163578
C1931014
C1160769
C1159553
C1163577
C1163576
C3223917
C1166220
C1160644
C1163575
C1164316
C1160643
C1163574
C1163573
C1163572
C1160423
C1163571
C1164106
Része Szám
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-12-4
1C948-14-4
1C948-10-5
1C948-12-5
1C948-16-5
1C948-8-6
1C948-10-6
1C948-12-6
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-12-8
1C948-14-8
1C948-16-8
1C948-20-8
1C948-16-10
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
Névleges méret (DN)
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
32
Tömlő azono- sító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Tömlő azonosító méret
-04
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
-20
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M14x1,5 ***
M16x1,5 ***
M18x1,5 ***
M20x1,5 32,17
M22x1,5 22,79
M18x1,5 6,82
M20x1,5 ***
M24x1,5 22,11
M16x1,5 ***
M18x1,5 ***
M20x1,5 ***
M22x1,5 ***
M24x1,5 48,63
M20x1,5 ***
M22x1,5 15,31
M24x1,5 ***
M30x2 70,64
M24x1,5 14,73
M30x2 11,38
M30x2 ***
M36x2 ***
M36x2 ***
M42x2 26,18
M52x2 ***
9
www.brammer.biz
903
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47061 47056 47052