Page 914 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 914
Tömlő és csatlakozók
387 No-Skive GlobalCore
Rendelési Kód
C7319063
C7318926
C7318927
C7318928
C7318929
C7318930
C7318931
C7318932
C7318933
Része Szám
387-4
387-6
387-8
387-10
387-12
387-16
387-20
387-24
387-32
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,4 mm
46,3 mm
52,8 mm
66,2 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Egységár Minimális hajlítási sugár €
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Névleges méret (DN)
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Tömlő belső Egységár átmérő €
6,3 mm ***
6,3 mm ***
6,3 mm 4,81
6,3 mm 6,25
7,9 mm 7,52
7,9 mm 4,00
7,9 mm 5,92
9,5 mm ***
9,5 mm 7,10
9,5 mm ***
9,5 mm ***
15,9 mm ***
9,5 mm 71,48
12,7 mm ***
12,7 mm ***
12,7 mm ***
15,9 mm 8,65
19,1 mm ***
15,9 mm 18,35
19,1 mm 15,28
25,4 mm 37,77
19,1 mm 36,81
25,4 mm ***
25,4 mm 65,45
31,8 mm 38,54
38,1 mm ***
Kapcsolódó menet- Egységár méret €
M12x1,5 ***
M14x1,5 ***
M16x1,5 ***
M14x1,5 38,14
M16x1,5 7,59
M18x1,5 ***
M16x1,5 ***
M18x1,5 ***
M22x1,5 33,99
M18x1,5 ***
M22x1,5 ***
M26x1,5 17,32
M30x2 25,23
M36x2 50,01
M36x2 31,83
M45x2 101,01
M52x2 69,30
CA-belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrű csuklóval, egyenes
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
320 mm
Tömlő azonosító méret
Rendelési Kód
C1163561
C1163560
C1162174
C1162172
C1160605
C1163569
C1162171
C1155168
C1163568
C1163567
C1159084
C1162167
C1153376
C1162170
C1163566
C1162169
C1163565
C1163564
C1167176
C1163563
C1164237
C1166663
C1163562
C1165973
C1160290
C1160396
Része Szám
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-10-4
1CA48-12-4
1CA48-8-5
1CA48-10-5
1CA48-12-5
1CA48-8-6
1CA48-10-6
1CA48-12-6
1CA48-15-6
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-12-8
1CA48-15-8
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
Kapcsolódó menetméret
Tömlő azonosító (coll)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
azonosító
Anyaga
• Cr(VI)-mentes
A 301SN, 421SN, 436, 441, 461LT, 462, 811 típusú tömlőkhöz
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M45x2
M52x2
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
16
10
12
12
12
16
20
16
20
25
20
25
25
32
40
Tömlő azono-
sító (coll) Tömlő
1/4 -04
1/4 -04
1/4 -04
5/16 -05
5/16 -05
5/16 -05
3/8 -06
3/8 -06
3/8 -06
1/2 -08
1/2 -08
5/8 -10
3/4 -12
3/4 -12
1 -16
1 1/4 -20
1 1/2 -24
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-10
-06
-08
-08
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-12
-16
-16
-20
-24
9
CE-belső menetes metrikus 24°-light sorozat O-gyűrű, 45° könyökkel
Rendelési Kód
C1163552
C1163551
C1160607
C1164239
C1163559
C1161325
C1163558
C1163557
C1167276
C1164238
C1163556
C1163555
C1163554
C2845860
C1163553
C1167278
C1165917
Tömlő belső méret átmérő
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
A tömlő szerelvényeket alapfelszereltségben ózonnak ellenálló nitril (NBR) O-gyűrűvel szállítjuk.
Üzemi hőmérséklet -30°C-tól +105°C-ig.
Kérésre speciális O-gyűrűvel (Viton TM vagy EPDM) ellátott tömlőszerelvények is elérhetők.
Része Szám
1CE48-6-4
1CE48-8-4
1CE48-10-4
1CE48-8-5
1CE48-10-5
1CE48-12-5
1CE48-10-6
1CE48-12-6
1CE48-15-6
1CE48-12-8
1CE48-15-8
1CE48-18-10
1CE48-22-12
1CE48-28-12
1CE48-28-16
1CE48-35-20
1CE48-42-24
Névleges méret (DN)
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
16
20
20
25
32
40
902
www.brammer.biz
Hidraulika
47050 47046
423091