Page 913 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 913
Tömlő és csatlakozók
487 No-Skive GlobalCore
Rendelési Kód
C7319062
C7318918
C7318919
C7318920
C7318921
C7318922
C7318923
C7318924
C7318925
Része Szám
487-4
487-6
487-8
487-10
487-12
487-16
487-20
487-24
487-32
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
13,1 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,8 mm
37,8 mm
46,3 mm
52,8 mm
64,8 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Minimális hajlítási sugár
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
630 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
722 No-Skive GlobalCore
Rendelési Kód
C7318913
C7318914
C7318915
C7318916
C7318917
Része Szám
722-6
722-8
722-10
722-12
722-16
Tömlő azonosító (coll)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-10
-12
-16
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
19,9 mm
22,7 mm
26,4 mm
30,7 mm
37,8 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
28
28
28
28
28
Minimális hajlítási sugár
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
787 No-Skive GlobalCore
Rendelési Kód
C7318899
C7318900
C7318901
C7318902
C7318903
C7318904
C7318905
Része Szám
787-8
787-10
787-12
787-16
787-20
787-24
787-32
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
35
35
35
35
35
35
35
Minimális hajlítási sugár
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
255 mm
318 mm
797 No-Skive GlobalCore
9
Rendelési Kód
C7318906
C7318907
C7318908
C7318909
C7318910
C7318911
C7318912
Része Szám
797-8
797-10
797-12
797-16
797-20
797-24
797-32
Tömlő azonosító (coll)
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
42
42
42
42
42
42
42
Minimális hajlítási sugár
100 mm
115 mm
135 mm
165 mm
225 mm
305 mm
380 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
901
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
423088 423087 423089 423090