Page 912 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 912
Tömlő és csatlakozók
462 - Elite kompakt tömlő - EN 857 2SC előírásait meghaladja
Felépítés
• Cső: nitril (NBR).
• Megerősítés: két rétegben, nagy szakítószilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Az 1,7 MPa
feletti levegő esetén a tömlőburkolatot perforálni kell. Üzemi hőmérséklet
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C).
Repesztési nyomás
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk
• EN 857 2SC, ISO 11237-1 2SC. típus.
Szerelvény sorozat:
• 48
Alkalmazás:
• Fokozott terhelésű hidraulikus alkalmazás közepes nyomáson bármely területen. Előnyök:
• Hántolásmentes tömlő.
• Kompakt kialakítás, nitril (NBR) belső cső.
További előnyök
• Nagyfokú folyadék-kompatibilitás.
Meghaladja az EN/ISO nyomásra, hajlítási sugárra és súrlódás ellenállásra vonatkozó előírásait.
Rendelési Kód
C1136867
C1136866
C1136865
C1136864
C1136863
C1136862
C1129571
Része Szám
462-4
462-5
462-6
462-8
462-10
462-12
462-16
Tömlő azonosító (coll)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
13,4 mm
15 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,7 mm
35,4 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
425
400
350
310
280
280
210
Egységár Minimális hajlítási sugár €
75 mm ***
85 mm ***
90 mm ***
130 mm ***
160 mm ***
195 mm ***
250 mm ***
461LT - Elite kompakt tömlő
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: két rétegben, nagy szakítószilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. • Az 1,7 MPa feletti levegő esetén a tömlőburkolatot perforálni kell. Üzemi hőmérséklet:
• -50°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C).
Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk:
• EN 857 2SC.
Szerelvény sorozat:
• 48.
Alkalmazás:
• Mobil alkalmazások alacsony hőmérsékletű környezetekben: fafeldolgozó gépek,
hűtőházak.
Előnyök:
• Hántolásmentes vékony tömlőburkolat.
• Kiváló ózon ellenállóság.
További előnyök:
Nagyon alacsony hőmérsékletű környezetekhez (-50 °C).
Rendelési Kód
C3992717
C3992718
C3992719
C3992720
C3992721
Része Szám
461LT-4
461LT-5
461LT-6
461LT-12
461LT-16
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
13 mm
15 mm
17 mm
28 mm
35 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
425
400
350
280
210
• A tömlő gőzöléshez nem alkalmas. Üzemi hőmérséklet:
• Max. +120°C (vízzel).
Szerelvény sorozat:
• 48.
Alkalmazás:
• Nagy nyomású mosók. Előnyök:
• Súrlódásnak ellenálló burkolat. További előnyök:
Hosszabb élettartam.[
Egységár Minimális hajlítási sugár €
75 mm
85 mm
90 mm
195 mm
250 mm
15,73
16,25
18,12
29,39
37,80
493 - Magas nyomású mosótömlő
9
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: egy rétegű, nagy szakító szilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: szintetikus gumi fekete vagy kék színben.
Ajánlott folyadékok:
• Csak vízzel történő használatra, állandó hőmérsékleten egészen +120°C-ig.
Rendelési Kód
C3992667
C3992669
C3992668
C3992671
C3992670
C3992673
Része Szám
493-4-BLU-RL
493-5-BLU-RL
493-5-RL
493-6-BLU-RL
493-6-RL
493-8-BLU-RL
Tömlő azonosító (coll)
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
Tömlő azonosító méret
-04
-05
-05
-06
-06
-08
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tömlő külső átmérő
13,4 mm
15 mm
15 mm
17,4 mm
17,4 mm
20,6 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
200
200
200
200
200
175
Egységár Minimális hajlítási sugár €
60 mm ***
75 mm ***
75 mm ***
90 mm ***
90 mm ***
110 mm ***
900
www.brammer.biz
Hidraulika
48645 48634 47042