Page 911 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 911
Tömlő és csatlakozók
811-Hántolásmentes szívó- és visszafolyó-ági tömlő
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: két rétegben textil fonat, drót szál spirállal a textil megerősítésben,
ami megakadályozza a vacuum alatti összeomlást
• Burkolat: olaj és időjárásálló szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Üzemi hőmérséklet:
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Vonatkozó specifikációk:
• SAE 100R4
Szerelvény sorozat:
• ]-40 és -48 méretekhez szerelvény kérésre. Alkalmazás:
• Általános alkalmazás.
Előnyök:
• Hántolásmentes tömlő felépítés, kis hajlási sugár.
További előnyök:
Csökkenti az összeszerelési időt és a hántolásból eredő kockázatokat.
• 48 (egészen -32 méretig)
Rendelési Kód
C1138440
C1134337
C1138443
C1134372
C1138497
C3992682
C3992683
Része Szám
811-12
811-16
811-20
811-24
811-32
811-40
811-48
Tömlő azonosító (coll)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Tömlő azonosító méret
-12
-16
-20
-24
-32
-40
-48
Tömlő belső átmérő
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
62,3 mm
74,6 mm
Tömlő külső átmérő
30 mm
38 mm
45 mm
52 mm
64 mm
75 mm
90 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
21
17
14
10
7
4
4
Minimális hajlítási sugár
65 mm
75 mm
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
230 mm
Egységár €
***
48,11
55,11
61,19
68,82
84,60
98,96
436-Hántolásmentes, kompakt, nagy hőmérsékletű tömlő
Felépítés:
• Cső: PKR szintetikus gumi.
• Megerősítés: két rétegben, nagy szakítószilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: kék szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Üzemi hőmérséklet:
• -48°C-tól +150°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk:
• SAE 100R16
Szerelvény sorozat:
• 48
Alkalmazás:
• Hidraulikus alkalmazás közepes nyomáson magas hőmérsékleten. Előnyök:
• Kék PKR, MSHA-tanúsított külső burkolat.
További előnyök:
• Számos magas hőmérsékletű alkalmazáshoz ideális.
Kompakt felépítés a kis hajlási sugár eléréséhez.
Rendelési Kód
C1129714
C1129713
C1129675
C1129693
C1138086
Tömlő azonosító Tömlő (coll) méret
3/8 -06
1/2 -08
5/8 -10
3/4 -12
1 -16
azonosító
Egységár €
***
35,55
43,49
50,93
68,49
Része Szám
436-6-BLU-RL
436-8-BLU-RL
436-10-BLU-RL
436-12-BLU-RL
436-16-BLU-RL
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
17 mm
20 mm
24 mm
28 mm
36 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
275
240
190
155
138
Minimális hajlítási sugár
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
441 - Hántolásmentes kompakt egyrétegű tömlő
Felépítés:
• Cső: szintetikus gumi.
• Megerősítés: acélhuzal rögzítés.
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Az 1,7 MPa
Alkalmazás:
• Számos ipari és mobil alkalmazásoknál, általában mezőgazdasági gépeken vagy
hidraulikusan működtetett kormányműveknél.
Előnyök:
• Kompakt, egyhuzalos felépítés egy kéthuzalos szerkezet teljesítményével. További előnyök:
Csökkenti a készletet, mert az egy és két huzalos tömlőket is helyettesíti a normál alkalmazásokban.
9
feletti levegő esetén a tömlőburkolatot perforálni kell. Üzemi hőmérséklet:
• -40°C-tól +125°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk:
• ISO 11237 R16 - SAE 100R16.
Szerelvény sorozat:
• 46,48
Rendelési Kód
C1136442
C1138670
C1134219
C1134299
C1134218
C1139000
Része Szám
441-4
441-6
441-8
441-10
441-12
441-16
Tömlő azonosító (coll)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Tömlő azonosító méret
-04
-06
-08
-10
-12
-16
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Tömlő külső átmérő
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,8 mm
27,8 mm
35,8 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
350
280
245
192
157
140
Egységár Minimális hajlítási sugár €
50 mm ***
65 mm ***
90 mm ***
100 mm 21,47
120 mm 24,94
150 mm 36,13
www.brammer.biz
899
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47039 47032 47028