Page 910 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 910
Tömlő és csatlakozók
06/68 - Belső menetes JIC 37°/ SAE 45° - Kettős kúppal - Egyenes, hollanderrel
SM = Metrikus Hatlapfejű
* Ezek a csőcsavarzatok dupla aljzatot tartalmaznak, amelyek JIC (37°) és SAE (45°) külső kúpfelületekhez is illeszkedik.
A többi méret csak a JIC (37°) külső menettel használható.
Rendelési Kód
C1144045
C1143822
C1143886
C1144050
C1144049
C1144048
C1144047
C1144046
Része Szám
10670-8-6-SM
10670-8-8-SM*
10670-10-8-SM*
10670-12-10-SM
10670-12-12-SM
10670-16-12-SM
10670-16-16-SM
10670-20-16-SM
Kapcsolódó menetméret
Tömlő azonosító (coll)
Tömlő azonosító méret
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Tömlő belső átmérő
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Egységár €
12,86
14,39
13,26
14,33
17,91
29,34
***
***
3/4 UNF 3/8
3/4 UNF 1/2
7/8 UNF 1/2
1 1/16 UNF 5/8
1 1/16 UNF 3/4
1 5/16 UNF 3/4
1 5/16 UNF 1
1 5/8 UNF 1
301SN - Hántolásmentes tömlő - EN 853 2SN / ISO 1436 2. típus
Felépítés:
• Cső: nitril (NBR).
• Megerősítés: két rétegben, nagy szakítószilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok:
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Az 1,7 MPa
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás:
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk:
• EN 853-2SN / SAE 100R2 AT / ISO 1436 2. osztály. Szerelvény sorozat:
• 48
Alkalmazás:
• Általános hidraulikus alkalmazás közepes nyomáson. Előnyök:
• Hántolásmentes vékony burkolat, nitril (NBR) belső cső. További előnyök:
Jobb folyadék kompatibilitás és bio-olaj ellenállás.
feletti levegő esetén a tömlőburkolatot perforálni kell. Üzemi hőmérséklet:
Rendelési Kód
C1136754
C1136753
C1136752
C3592467
C1136758
C3592472
C3592478
C1136755
C1126035
C1126034
Része Szám
301SN-4
301SN-5
301SN-6
301SN-8
301SN-10
301SN-12
301SN-16
301SN-20
301SN-24
301SN-32
Tömlő azonosító (coll)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
15 mm
16,6 mm
19 mm
22,2 mm
25,4 mm
29,3 mm
38,1 mm
47,5 mm
55 mm
67 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
400
350
330
275
250
215
165
125
90
80
Minimális hajlítási sugár
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Egységár €
***
13,35
***
11,14
20,78
***
34,87
54,17
65,52
81,90
421SN - Hántolásmentes tömlő - EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 1. típus
9
Felépítés
• Cső: nitril (NBR).
• Megerősítés: egy rétegű, nagy szakító szilárdságú acél drótfonat
• Burkolat: szintetikus gumi.
Ajánlott folyadékok
• Petróleum és víz-glikol alapú folyadékok, kenőanyagok, levegő és víz. Az 1,7 MPa
• -40°C-tól +100°C-ig. (levegő max. +70°C, víz max. +85°C). Repesztési nyomás
• Üzemi nyomás x 4.
Vonatkozó specifikációk
• EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 1. osztály Szerelvény sorozat:
• 48
Alkalmazás:
• Általános hidraulikus alkalmazás közepes nyomáson. Előnyök:
• Nitril belső cső.
További előnyök
feletti levegő esetén a tömlőburkolatot perforálni kell. Üzemi hőmérséklet
Jobb folyadék kompatibilitás és bio-olaj ellenállás.
Rendelési Kód
C1136747
C1136746
C1136745
C1136743
C1136750
C1136749
C1136748
C1138441
C1134569
C1138682
Része Szám
421SN-4
421SN-5
421SN-6
421SN-8
421SN-10
421SN-12
421SN-16
421SN-20
421SN-24
421SN-32
Tömlő azonosító (coll)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Tömlő azonosító méret
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Tömlő belső átmérő
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tömlő külső átmérő
13,4 mm
15 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,8 mm
44,8 mm
51,1 mm
64,7 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
225
215
180
160
130
105
88
63
50
40
Minimális hajlítási sugár
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Egységár €
***
11,29
***
***
17,38
***
***
37,65
45,40
60,18
898
www.brammer.biz
Hidraulika
47022 47021
47168